SPARTAN SCIENTIFIC 3585 Series, โซลินอยด์วาล์ว
สไตล์ | รุ่น | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ขนาดท่อ | วัสดุซีล | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3585-020-9226B | 1.95 | 3 / 8 " | Buna N. | 24 VAC | 8.5 | ฿3,094 | |
A | 3585-020-9222B | 1.95 | 3 / 8 " | Buna N. | VDC 12 | 6.5 | ฿3,094 | |
A | 3585-030-9227B | 1.95 | 3 / 8 " | EPDM | 120 VAC | 8.5 | ฿3,544 | |
A | 3585-030-9223B | 1.95 | 3 / 8 " | EPDM | VDC 24 | 6.5 | ฿3,179 | |
A | 3585-020-9227B | 1.95 | 3 / 8 " | Buna N. | 120 VAC | 8.5 | ฿3,094 | |
A | 3585-020-9223B | 1.95 | 3 / 8 " | Buna N. | VDC 24 | 6.5 | ฿3,094 | |
A | 3585-030-9222B | 1.95 | 3 / 8 " | EPDM | VDC 12 | 6.5 | ฿3,179 | |
A | 3585-020-9236B | 2.45 | 1 / 2 " | Buna N. | 24 VAC | 8.5 | ฿3,544 | |
A | 3585-020-9232B | 2.45 | 1 / 2 " | Buna N. | VDC 12 | 6.5 | ฿3,094 | |
A | 3585-030-9236B | 2.45 | 1 / 2 " | EPDM | 24 VAC | 8.5 | ฿3,179 | |
A | 3585-030-9232B | 2.45 | 1 / 2 " | EPDM | VDC 12 | 6.5 | ฿3,179 | |
A | 3585-020-9237B | 2.45 | 1 / 2 " | Buna N. | 120 VAC | 8.5 | ฿3,544 | |
A | 3585-020-9233B | 2.45 | 1 / 2 " | Buna N. | VDC 24 | 6.5 | ฿3,544 | |
A | 3585-030-9237B | 2.45 | 1 / 2 " | EPDM | 120 VAC | 8.5 | ฿3,420 | |
A | 3585-030-9233B | 2.45 | 1 / 2 " | EPDM | VDC 24 | 6.5 | ฿3,544 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทอร์โมคัปเปิล
- ฮาร์ดแวร์ประตูไม้
- เครื่องทำความร้อนเพดานไฟฟ้า
- ส่วนประกอบโรตารี Flap Peen
- สายไฟและสายเคเบิลรถยนต์
- อุปกรณ์กระจาย
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- อุปกรณ์ใช้สอย
- การตรวจจับก๊าซ
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- AIR HANDLER แผ่นกรองอากาศไมโครไฟเบอร์ HEPA ประสิทธิภาพ 95%
- TORK อุปกรณ์จับเวลา
- DIXON R119 วัตต์ Frl Std. หน่วยงานกำกับดูแล
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์สำรองพร้อมหน้าสัมผัสเสริม
- COOPER B-LINE B22TH Series สามรู Strut Channels
- AIRMASTER FAN ชุดมอเตอร์หน้าที่จ่าย WC
- ANVIL เหล็กหล่อดำ 45 องศา ข้อศอก
- EATON Danfoss PTS5-16 Series วาล์วควบคุมทิศทาง
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS เครื่องเจาะมินิบีสต์
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ชุดคลุมทนไฟ Pyroguard FR ข้อมือยางยืด ข้อเท้าเปิด