Spartan Scientific 3585-020-9226b | 20hl71 โซลินอยด์วาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9226B โซลินอยด์วาล์ว 3/8 นิ้ว 24vac Buna N | AF6RTU 20HL 71

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9226B โซลินอยด์วาล์ว 3/8 นิ้ว 24vac Buna N

In Stock
รายการ: AF6RTU รุ่น: 3585-020-9226Bข้ามอ้างอิง: 20HL71
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
฿3,094 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องแก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1.95
ตู้ม้วนกันน้ำและฝุ่นแน่น
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า18 "ลูกค้าเป้าหมาย
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล194 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA4, 4X
การดำเนินการนำร่องดำเนินการ
Orifice Dia1 / 2 "
ความสูงโดยรวม3 7 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 23 / 32 "
ความกว้างโดยรวม1.593
ขนาดท่อ3 / 8 "
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซีลBuna N.
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า24 VAC
วัตต์8.5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)12.38
ความยาวเรือ (ซม.)9.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.72
รหัส HS8481200020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรขนาดท่อวัสดุซีลแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9227B โซลินอยด์วาล์ว 3/8 นิ้ว 120vac Buna N | AF6RTV 20HL 72 3585-020-9227B1.953 / 8 "Buna N.120 VAC8.5฿3,094
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9222B โซลินอยด์วาล์ว 3/8 นิ้ว 12vdc Buna N | AF6RTW 20HL 73 3585-020-9222B1.953 / 8 "Buna N.VDC 126.5฿3,094
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9223B โซลินอยด์วาล์ว 3/8 นิ้ว 24vdc Buna N | AF6RTX 20HL 74 3585-020-9223B1.953 / 8 "Buna N.VDC 246.5฿3,094
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9227B โซลินอยด์วาล์ว 3/8 นิ้ว 120vac Epdm | AF6RTY 20HL 75 3585-030-9227B1.953 / 8 "EPDM120 VAC8.5฿3,544
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9222B โซลินอยด์วาล์ว 3/8 นิ้ว 12vdc Epdm | AF6RTZ 20HL76 3585-030-9222B1.953 / 8 "EPDMVDC 126.5฿3,179
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9223B โซลินอยด์วาล์ว 3/8 นิ้ว 24vdc Epdm | AF6RUA 20HL 77 3585-030-9223B1.953 / 8 "EPDMVDC 246.5฿3,179
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9236B โซลินอยด์วาล์ว 1/2 นิ้ว 24vac Buna N | AF6RUB 20HL78 3585-020-9236B2.451 / 2 "Buna N.24 VAC8.5฿3,544

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9226B โซลินอยด์วาล์ว 3/8 นิ้ว 24vac Buna N
฿3,094 / หน่วย