HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Twist-Lock, ขั้วต่อ Insulgrip ตัวเมีย / อุปกรณ์ล็อค
สไตล์ | รุ่น | จำนวนสายไฟ | สี | ขนาดสายไฟ | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL63CM 60 | 3 | เมทัลลิ | 0.437 ถึง 1.14 " | 1 | 125 VAC | - | - | - | ฿14,071 | |
B | HBL3762C | 3 สาย | สีดำ, สีขาว | 0.75 ถึง 1.125 " | 1 | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.56 " | # 8 AWG ถึง # 4 AWG | ฿15,933 | |
C | ซีเอส6360ซี | 3 สาย | สีดำ, สีขาว | 0.75 ถึง 1.125 " | 1 | 125 VAC | V 125 | 2.56 " | # 10 AWG ถึง # 6 AWG | ฿10,752 | |
D | ซีเอส8264ซี | 3 สาย | สีดำ, สีขาว | 0.75 ถึง 1.125 " | 1 | 250 VAC | V 250 | 2.56 " | # 10 AWG ถึง # 6 AWG | ฿11,146 | |
E | ซีเอส8464ซี | 3 สาย | สีดำ, สีขาว | 0.75 ถึง 1.125 " | 1 | 480 VAC | 480 VAC | 2.56 " | # 10 AWG ถึง # 6 AWG | ฿10,950 | |
A | HBL63CM 64 | 4 | เมทัลลิ | 0.437 ถึง 1.14 " | 1 | 125 / 250 VAC | - | - | - | ฿12,723 | |
F | ซีเอส6364ซี | 4 สาย | สีดำ, สีขาว | 0.75 ถึง 1.125 " | 1 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | 2.56 " | # 10 AWG ถึง # 6 AWG | ฿12,342 | |
G | HBL3764C | 4 สาย | สีดำ, สีขาว | 0.75 ถึง 1.125 " | 3 | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.59 " | # 8 AWG ถึง # 4 AWG | ฿15,814 | |
H | HBL7764C | 4 สาย | สีดำ, สีขาว | 0.75 ถึง 1.125 " | 3 | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.56 " | # 8 AWG ถึง # 4 AWG | ฿13,248 | |
I | ซีเอส8164ซี | 4 สาย | สีดำ, สีขาว | 0.75 ถึง 1.125 " | สามเฟส | 480 VAC | 3 เฟส Delta 480 VAC | 2.56 " | # 10 AWG ถึง # 6 AWG | ฿12,062 | |
J | ซีเอส8364ซี | 4 สาย | สีดำ, สีขาว | 0.75 ถึง 1.125 " | สามเฟส | 250 VAC | 3 เฟส Delta 250 VAC | 2.56 " | # 10 AWG ถึง # 6 AWG | ฿11,624 |
Twist-Lock, ขั้วต่อ Insulgrip หญิง / อุปกรณ์ล็อค
Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock Connectors ใช้ในงานอุตสาหกรรมและการเดินเรือเพื่อป้องกันการขาดการเชื่อมต่อโดยไม่ตั้งใจ โดดเด่นด้วยตัวเรือนไนลอนที่มีการตกแต่งภายในด้วยเทอร์โมพลาสติกโพลีเอสเตอร์เพื่อให้ทนทานต่อแรงกระแทกสูงและทนความร้อนได้ดีเยี่ยม อุปกรณ์ล็อคเหล่านี้มีแคลมป์รัดสายไฟภายนอกแบบสองชิ้นสำหรับงานหนัก เพื่อให้คลายความเครียดได้สูงสุด และมีขนาดสายไฟตั้งแต่ 0.437 ถึง 1.14 นิ้ว
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี ขั้วต่อล็อคกันน้ำ มีโครงสร้างยางเพื่อความยืดหยุ่นและการยืดตัวที่เหนือกว่า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องเก็บของ
- ส่วนประกอบ Faceshield
- หุ้นมุมอลูมิเนียม
- ขาตั้งกล้องในพื้นที่อับอากาศ
- พัดลมเพดาน
- รถบรรทุกมือ
- หม้อแปลง
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- DAYTON คีมปลดเร็ว
- APPROVED VENDOR ลดหัวนม
- BRADY เครื่องหมายท่อ, ช่องระบายน้ำมันเชื้อเพลิง
- DAYTON ตาราง Scissor Lift
- GORLITZ ใบมีดแบบวงกลม
- HOFFMAN ชุดปะเก็นถอดการเชื่อมต่ออเนกประสงค์แบบขาตั้งอิสระ Type 12
- SPEARS VALVES สหภาพที่แยกได้ต่ำ, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต EPDM O-Ring
- SPEARS VALVES ช่องระบายอากาศเสีย PVC P324 1/16 Bends, Hub x Hub
- TRI-ARC บันได U-Design บนชั้นดาดฟ้า เอียง 50 องศา