ชุดสายไฟ Hubbell-kellems Hbl63cm64 | ขั้วต่อล็อค 125/250v 50a 3p 4w | 3d977 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM64 Locking Connector 125 / 250v 50a 3p 4w | AC8QPQ 3D977

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM64 คอนเนคเตอร์ล็อค 125/250v 50a 3p 4w

In Stock
รายการ: AC8QPQ รุ่น: HBL63CM64ข้ามอ้างอิง: 3D977
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
฿11,090 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคขั้วต่อ
แอมป์50
ยาต้านจุลชีพไม่
สีเมทัลลิ
ขนาดสายไฟ0.437 ถึง 1.14 "
เกรดกองทัพเรือ
อัตราส่วน IP20
วัสดุทองเหลืองชุบนิกเกิล
การกำหนดค่า NEMAไม่ใช่ NEMA
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
ระยะ1
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
แรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)23.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนสายไฟสีขนาดสายไฟระยะแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างขนาดสายไฟราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อหญิง HBL3762C, 50A, 250VDC / 600VAC, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | AC8PYZ 3D123 HBL3762C3 สายสีดำ, สีขาว0.75 ถึง 1.125 "1250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG ถึง # 4 AWG฿12,246
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อหญิง HBL3764C, 50A, 250VDC / 600VAC, 3 ขั้ว, สายดิน 4 สาย | AC8PZB 3D125 HBL3764C4 สายสีดำ, สีขาว0.75 ถึง 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.59 "# 8 AWG ถึง # 4 AWG฿13,659
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อหญิง HBL7764C, 50A, 250VDC / 600VAC, 3 ขั้ว, สายดิน 4 สาย | AC8QEK 3D274 HBL7764C4 สายสีดำ, สีขาว0.75 ถึง 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG ถึง # 4 AWG฿12,531
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6360C ขั้วต่อตัวเมีย, 50A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8QFT 3D320 ซีเอส6360ซี3 สายสีดำ, สีขาว0.75 ถึง 1.125 "1125 VACV 1252.56 "# 10 AWG ถึง # 6 AWG฿10,595
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6364C ขั้วต่อล็อค, 125 / 250VAC, 50A | AC8QFV 3D322 ซีเอส6364ซี4 สายสีดำ, สีขาว0.75 ถึง 1.125 "1125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.56 "# 10 AWG ถึง # 6 AWG฿11,797
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8164C ขั้วต่อตัวเมีย, 50A, 3 เฟส, เดลต้า, 480VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8QGA 3D327 ซีเอส8164ซี4 สายสีดำ, สีขาว0.75 ถึง 1.125 "สามเฟส480 VAC3 เฟส Delta 480 VAC2.56 "# 10 AWG ถึง # 6 AWG฿11,373
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8264C ขั้วต่อตัวเมีย 50A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8QGD 3D330 ซีเอส8264ซี3 สายสีดำ, สีขาว0.75 ถึง 1.125 "1250 VACV 2502.56 "# 10 AWG ถึง # 6 AWG฿11,046

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM64 คอนเนคเตอร์ล็อค 125/250v 50a 3p 4w
฿11,090 / หน่วย