Hubbell Wiring Device-kellems Cs8464c | คอนเนคเตอร์ตัวเมีย 50a 480vac สายดิน 2 ขั้ว 3 สาย | 3d336 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8464C ขั้วต่อตัวเมีย 50A, 480VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8QGK 3D336

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8464C คอนเนคเตอร์ตัวเมีย 50A 480VAC 2 ขั้ว 3 สายกราวด์

In Stock
รายการ: AC8QGK รุ่น: CS8464Cข้ามอ้างอิง: 3D336
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
฿11,121 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคขั้วต่อ
แอมป์50
ยาต้านจุลชีพไม่
สายเคเบิล0.830 1.250-"
สีสีดำ, สีขาว
การเชื่อมต่อสกรูขั้วต่อแรงดัน
สายไฟ Dia. พิสัย0.830 "-1.250"
ขนาดสายไฟ0.75 ถึง 1.125 "
คะแนนปัจจุบัน50
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสกรูขั้วต่อแรงดัน
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดอุตสาหกรรม / อาคารพาณิชย์
ความสูง2.5 "
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
อัตราส่วน IP20
ความยาว6.5 "
วัสดุไนลอน
การติดติดตั้งสายไฟ
การกำหนดค่า NEMAไม่ใช่ NEMA
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะ1
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
แรงดันไฟฟ้า480 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า480 VAC
ความกว้าง2.56 "
ขนาดสายไฟ# 10 AWG ถึง # 6 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนสายไฟสีขนาดสายไฟระยะแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างขนาดสายไฟราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อหญิง HBL3762C, 50A, 250VDC / 600VAC, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | AC8PYZ 3D123 HBL3762C3 สายสีดำ, สีขาว0.75 ถึง 1.125 "1250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG ถึง # 4 AWG฿12,246
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อหญิง HBL3764C, 50A, 250VDC / 600VAC, 3 ขั้ว, สายดิน 4 สาย | AC8PZB 3D125 HBL3764C4 สายสีดำ, สีขาว0.75 ถึง 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.59 "# 8 AWG ถึง # 4 AWG฿13,659
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อหญิง HBL7764C, 50A, 250VDC / 600VAC, 3 ขั้ว, สายดิน 4 สาย | AC8QEK 3D274 HBL7764C4 สายสีดำ, สีขาว0.75 ถึง 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG ถึง # 4 AWG฿12,531
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6360C ขั้วต่อตัวเมีย, 50A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8QFT 3D320 ซีเอส6360ซี3 สายสีดำ, สีขาว0.75 ถึง 1.125 "1125 VACV 1252.56 "# 10 AWG ถึง # 6 AWG฿10,595
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6364C ขั้วต่อล็อค, 125 / 250VAC, 50A | AC8QFV 3D322 ซีเอส6364ซี4 สายสีดำ, สีขาว0.75 ถึง 1.125 "1125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.56 "# 10 AWG ถึง # 6 AWG฿11,797
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8164C ขั้วต่อตัวเมีย, 50A, 3 เฟส, เดลต้า, 480VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8QGA 3D327 ซีเอส8164ซี4 สายสีดำ, สีขาว0.75 ถึง 1.125 "สามเฟส480 VAC3 เฟส Delta 480 VAC2.56 "# 10 AWG ถึง # 6 AWG฿11,373
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8264C ขั้วต่อตัวเมีย 50A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8QGD 3D330 ซีเอส8264ซี3 สายสีดำ, สีขาว0.75 ถึง 1.125 "1250 VACV 2502.56 "# 10 AWG ถึง # 6 AWG฿11,046

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8464C คอนเนคเตอร์ตัวเมีย 50A 480VAC 2 ขั้ว 3 สายกราวด์
฿11,121 / หน่วย