SPEC จานสปริง Chrome Belleville
สไตล์ | รุ่น | ความหนา | โก่ง @ โหลด | สำหรับขนาดรู | สำหรับขนาดก้าน | โหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์) | สูงสุด ภายนอก Dia. | นาที. ภายใน Dia | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B2750187 | 0.19 " | 0.038 " | 2.75 | 0.938 | 5082 | 2.75 " | 0.938 " | 0.235 " | ฿7,148 | |
A | B5000250 | 0.25 " | 0.066 " | 5 | 1.938 | 6346 | 5" | 1.938 " | 0.333 " | ฿12,162 | |
A | B50002500 | 0.25 " | 0.05 " | 5 | 2.563 | 5250 | 5" | 2.563 " | 0.312 " | ฿12,323 | |
A | B27501320 | 0.132 " | 0.051 " | 2.75 | 1.407 | 2752 | 2.75 " | 1.407 " | 0.196 " | ฿4,211 | |
A | B30001430 | 0.143 " | 0.056 " | 3 | 1.532 | 3216 | 3" | 1.532 " | 0.213 " | ฿4,088 | |
A | B2375156 | 0.156 " | 0.039 " | 2.375 | 0.813 | 4051 | 2.375 " | 0.813 " | 0.205 " | ฿6,767 | |
A | B2250156 | 0.156 " | 0.037 " | 2.25 | 0.813 | 4257 | 2.25 " | 0.813 " | 0.202 " | ฿4,829 | |
A | B3500219 | 0.219 " | 0.05 " | 3.5 | 1.063 | 6463 | 3.5 " | 1.063 " | 0.281 " | ฿4,547 | |
A | B2750219 | 0.219 " | 0.029 " | 2.75 | 1.532 | 7319 | 2.75 " | 1.532 " | 0.255 " | ฿6,092 | |
A | B5000281 | 0.281 " | 0.085 " | 5 | 2.563 | 12853 | 5" | 2.563 " | 0.387 " | ฿12,101 | |
A | B3750281 | 0.281 " | 0.063 " | 3.75 | 1.938 | 16987 | 3.75 " | 1.938 " | 0.36 " | ฿8,274 | |
A | B3500312 | 0.312 " | 0.027 " | 3.5 | 0.813 | 9987 | 3.5 " | 0.813 " | 0.346 " | ฿6,633 | |
A | B40003120 | 0.312 " | 0.056 " | 4 | 1.313 | 15760 | 4" | 1.313 " | 0.382 " | ฿10,138 | |
A | B4000312 | 0.312 " | 0.048 " | 4 | 1.063 | 13427 | 4" | 1.063 " | 0.372 " | ฿8,711 | |
A | B4000437 | 0.437 " | 0.032 " | 4 | 1.313 | 24621 | 4" | 1.313 " | 0.477 " | ฿11,250 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เรือนกรอง
- มอเตอร์ปั๊มจุ่มบาดาล
- แพทช์ซ่อมยางและปลั๊ก
- เล็บอื่น ๆ
- มอเตอร์เมาท์อะแดปเตอร์
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- ลวดสลิง
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- ตัวลดความเร็ว
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- VELCRO สายรัด Cinch
- ENPAC ชุดน้ำมันเท่านั้น / น้ำมันรั่วของยานพาหนะปิโตรเลียม
- WESTWARD ชุดดอกไขควง 1/4 Hex
- SPEEDAIRE Valve Lockout 1/4 นิ้ว
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟ LED แบบแขวน
- THOMAS & BETTS ชุดขั้วต่อสายไฟ TNB189 ซีรี่ส์
- Cementex USA กางเกงวอร์ม 8 แคล.
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดบุช MST หมายเลขโซ่ 35
- MANITOWOC เครื่องทำน้ำแข็ง
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL, สไตล์ HMQ-H1, ขนาด 818, เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม