Spec B3500312 | สปริงจาน 0.813 Chrome Belleville Pk10 | 22rf61 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEC B3500312 สปริงดิสก์ 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBH 22RF61

SPEC B3500312 สปริงดิส 0.813 Chrome Belleville Pk10

In Stock
รายการ: AF7WBH รุ่น: B3500312ข้ามอ้างอิง: 22RF61

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿6,633 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงดิสก์
คำนวณโหลด @ แบน (ปอนด์)14869
โก่ง @ โหลด0.027 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
สำหรับขนาดรู3.5
สำหรับขนาดก้าน0.813
โหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)9987
วัสดุChrome
สูงสุด ภายนอก Dia.3.5 "
นาที. ภายใน Dia0.813 "
ความสูงโดยรวม0.346 "
ความหนา0.312 "
ชนิดภาพเขียนเครื่องซักผ้า Belleville Spring

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS7318210090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาโก่ง @ โหลดสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)สูงสุด ภายนอก Dia.นาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมราคา
SPEC B2250156 สปริงดิสก์ 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAA 22RF31 B22501560.156 "0.037 "2.250.81342572.25 "0.813 "0.202 "฿4,829
SPEC B2375156 สปริงดิสก์ 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAD 22RF34 B23751560.156 "0.039 "2.3750.81340512.375 "0.813 "0.205 "฿6,767
SPEC B27501320 สปริงดิส 1.407 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAV 22RF49 B275013200.132 "0.051 "2.751.40727522.75 "1.407 "0.196 "฿4,211
SPEC B2750187 สปริงดิสก์ 0.938 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAW 22RF50 B27501870.19 "0.038 "2.750.93850822.75 "0.938 "0.235 "฿7,148
SPEC B2750219 สปริงดิสก์ 1.532 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAY 22RF52 B27502190.219 "0.029 "2.751.53273192.75 "1.532 "0.255 "฿6,092
SPEC B30001430 สปริงดิส 1.532 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBE 22RF58 B300014300.143 "0.056 "31.53232163"1.532 "0.213 "฿4,088
SPEC B3500219 สปริงดิสก์ 1.063 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBG 22RF60 B35002190.219 "0.05 "3.51.06364633.5 "1.063 "0.281 "฿4,547

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEC B3500312 สปริงดิส 0.813 Chrome Belleville Pk10
฿6,633 / หน่วย