ปั๊มลม SPEEDAIRE
สไตล์ | รุ่น | รอบต่อนาที | เจาะ Dia | จำนวนร่อง | ประเภทวาล์ว | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความจุน้ำมัน | ขนาด Outlet | ความลึกโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Q0106001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿84,187 | |
A | Q0206001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿170,739 | |
A | Q0306001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿166,149 | |
B | RV2-15A-P02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿112,765 | |
C | 1WD24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿347,089 | |
D | 1WD23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿165,805 | |
E | R2-30A-P10 | รอบต่อนาที 890 | 3.25 6.25 | 3 | จาน | 22 " | 1.58 แกลลอน. | 1.25 | 27.25 " | ฿478,082 | |
F | RV2-15A-P04 | รอบต่อนาที 1045 | 2.5 ", 4.62" | 2 | กก | 19 " | 1 แกลลอน. | 0.75 " | 21.12 " | ฿283,886 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ส่วนประกอบท่อระบายน้ำ
- ท่อร้อยสายไฟเหลว
- แปรงถ้วย
- อะแดปเตอร์ขอบหลังคา
- หัวควบคุมแรงดัน
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- เครื่องปูลาด
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- กล่องจดหมายและโพสต์
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- NICHOLSON สกรูที่ด้ามตะไบ, พลาสติก
- EREM คีมปากแหลม 5-3 / 4 1-5 / 16 Jaw
- APPROVED VENDOR แผ่นไนลอนสีดำ
- JOHNSON CONTROLS วาล์วควบคุมน้ำ
- MEGAPRO ShaftLok ซีรีส์สแควร์แทรกบิต
- KLEIN TOOLS หัวตัดสายเคเบิลสำรอง
- APOLLO VALVES วาล์วระบายความดันเอนกประสงค์ซีรีส์ 16
- SPEARS VALVES สวิงเช็ควาล์ว PVC พร้อมไฟแสดงสถานะลูกศร FKM
- BULLDOG แม่แรงพ่วงแบบกลมแบบ Bolt-On, A Frame
- DAYTON สกรูหัวหกเหลี่ยม