SPEEDAIRE R2-30A-P10 ปั๊มอัดอากาศ, หล่อลื่นสแปลช, 2 ขั้น, 30 แรงม้า, 76.7/90.1/101 Cfm ที่ 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มอัดอากาศ |
เจาะ Dia | 3.25 6.25 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | NPT |
การก่อสร้าง | เหล็กหล่อ |
ประเภทการหล่อลื่น | สแปลชหล่อลื่น |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนกระบอกสูบ | 4 |
จำนวนร่อง | 3 |
จำนวนสเตจ | 2 |
ความจุน้ำมัน | 1.58 แกลลอน. |
ขนาด Outlet | 1.25 |
ความลึกโดยรวม | 27.25 " |
ความสูงโดยรวม | 33.56 " |
ความกว้างโดยรวม | 33 " |
กระแสไฟขาออก | ฮิตแรงม้า |
การหมุน | CCW |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 890 |
ระยะชัก | 4" |
ประเภทวาล์ว | จาน |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 261 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รอบต่อนาที | เจาะ Dia | จำนวนร่อง | ประเภทวาล์ว | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความจุน้ำมัน | ขนาด Outlet | ความลึกโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV2-15A-P04 | รอบต่อนาที 1045 | 2.5 ", 4.62" | 2 | กก | 19 " | 1 แกลลอน. | 0.75 " | 21.12 " | ฿283,886 | RFQ
| |
1WD23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿165,805 | ||
Q0106001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿84,187 | ||
Q0206001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿170,739 | ||
Q0306001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿166,149 | ||
RV2-15A-P02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿112,765 | ||
1WD24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿347,089 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.