ถังลมแบบพกพา SPEEDAIRE
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความยาว | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1TZY6 | 2 แกลลอน. | 6" | 8" | 19 " | 175 PSI | ฿16,399 | |
A | 1TZY7 | 3 แกลลอน. | 6" | 8" | 25 " | 175 PSI | ฿16,296 | |
A | 1TZY8 | 6 แกลลอน. | 10 " | 12 " | 20 " | 175 PSI | ฿20,872 | |
A | 1TZY9 | 10 แกลลอน. | 12 " | 14 " | 24.5 " | 175 PSI | ฿22,802 | |
A | 1TZZ2 | 15 แกลลอน. | 12 " | 14 " | 34 " | 175 PSI | ฿25,318 | |
A | 1TZZ3 | 20 แกลลอน. | 14 " | 16 " | 32.5 " | 175 PSI | ฿28,364 | |
A | 1TZZ5 | 30 แกลลอน. | 16 " | 18 " | 37.5 " | 175 PSI | ฿37,325 | |
B | 1TZZ6 | 30 แกลลอน. | 16 " | 40.5 " | - | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿37,937 | |
C | 3HDR1 | 30 แกลลอน. | 16 " | 20.46 " | 41.5 " | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿43,382 | |
B | 1TZZ7 | 60 แกลลอน. | 20 " | 52 " | - | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿54,767 | |
C | 3HDR2 | 60 แกลลอน. | 20 " | 27.05 " | 46.75 " | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿60,699 | |
C | 3HDR3 | 80 แกลลอน. | 20 " | 25.65 " | 61.75 " | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿72,207 | |
C | 3HDR4 | 120 แกลลอน. | 24 " | 30.52 " | 67.5 " | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿100,159 | RFQ
|
ถังอากาศแบบพกพา
ถังลม Speedaire ออกแบบมาเพื่อกักเก็บอากาศอัดเพื่อส่งอากาศไปยังอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ถังเหล่านี้สามารถทำงานที่แรงดันสูงสุด 200 PSI และมาพร้อมกับช่องมอเตอร์แบบเจาะในแผ่นฐาน เลือกจากถังลมเหล่านี้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6, 10, 12, 14 และ 16 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบสายเคเบิ้ล / ท่อ Festoon
- เลือกค้อนโลดโผน / บิ่น
- ช่องข้อมูลเสียงกล่อง Faceplates
- ไฟถนน LED ไฟนิรภัย
- สายรัดท่อ
- หม้อแปลง
- การแข่งขัน
- เครื่องมือยึด
- การระบายอากาศ
- MORSE DRUM ตู้เก็บความปลอดภัย Universal Drum Tumbler
- METRO ชั้นวางของ Chrome Display
- COOPER B-LINE ชุดป้องกันน้ำหยด NEMA 4X
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 3/16-20 Un
- GREENLEE เครื่องตัดสายเคเบิลไร้สาย
- NIBCO อแดปเตอร์ เกลียวนอก พีวีซี
- BALDOR / DODGE ยางแยก 30HCB ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E17, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนดัดแปลง CDSS
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ H-H1 ขนาด 818 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม