SPEEDAIRE 3HDR3 ถังลม 202 Psi 80 แกลลอน แนวนอน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังลม |
ความจุ | 80 แกลลอน. |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 20 " |
ความสูง | 25.65 " |
ความยาว | 61.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องเขียน |
UPC | 190735623695 |
แรงดันใช้งาน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 101.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 165.1 |
รหัส HS | 7311000090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความยาว | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1TZY6 | 2 แกลลอน. | 6" | 8" | 19 " | 175 PSI | ฿16,399 | |
1TZY7 | 3 แกลลอน. | 6" | 8" | 25 " | 175 PSI | ฿16,296 | |
1TZY8 | 6 แกลลอน. | 10 " | 12 " | 20 " | 175 PSI | ฿20,872 | |
1TZY9 | 10 แกลลอน. | 12 " | 14 " | 24.5 " | 175 PSI | ฿22,802 | |
1TZZ2 | 15 แกลลอน. | 12 " | 14 " | 34 " | 175 PSI | ฿25,318 | |
1TZZ3 | 20 แกลลอน. | 14 " | 16 " | 32.5 " | 175 PSI | ฿28,364 | |
1TZZ5 | 30 แกลลอน. | 16 " | 18 " | 37.5 " | 175 PSI | ฿37,325 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.