SPEEDAIRE ข้อต่อท่อแบบ Quick Connect, ARO
สไตล์ | รุ่น | ขนาดตัว | เสร็จสิ้น | การเชื่อมต่อท่อ | วัสดุ | ขนาดท่อ | ซีล | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E717 | 1 / 4 " | ชุบสังกะสี | (F) NPT | เหล็ก | 1 / 4 " | NBR | -40 องศาถึง 150 องศา F | ฿143 | |
B | 30E718 | 1 / 4 " | ชุบสังกะสี | (ม) NPT | เหล็ก | 1 / 4 " | NBR | -40 องศาถึง 150 องศา F | ฿125 | |
C | 30E558 | 1 / 4 " | - | (ม) NPT | เหล็กสแตนเลส 304 | 1 / 2 " | เอชเอ็นบีอาร์ | -40 องศาถึง 200 องศา F | ฿481 | |
D | 30E553 | 1 / 4 " | - | (F) NPT | เหล็กสแตนเลส 304 | 1 / 4 " | เอชเอ็นบีอาร์ | -40 องศาถึง 200 องศา F | ฿458 | |
D | 30E554 | 1 / 4 " | - | (F) NPT | เหล็กสแตนเลส 304 | 3 / 8 " | เอชเอ็นบีอาร์ | -40 องศาถึง 200 องศา F | ฿618 | |
C | 30E556 | 1 / 4 " | - | (ม) NPT | เหล็กสแตนเลส 304 | 1 / 4 " | เอชเอ็นบีอาร์ | -40 องศาถึง 200 องศา F | ฿373 | |
C | 30E557 | 1 / 4 " | - | (ม) NPT | เหล็กสแตนเลส 304 | 3 / 8 " | เอชเอ็นบีอาร์ | -40 องศาถึง 200 องศา F | ฿469 | |
A | 30E654 | 1 / 4 " | โนไดซ์ | (F) NPT | อลูมิเนียม | 1 / 4 " | - | -40 องศาถึง 150 องศา F | ฿71 | |
E | 30E656 | 1 / 4 " | โนไดซ์ | (ม) NPT | อลูมิเนียม | 1 / 4 " | - | -40 องศาถึง 150 องศา F | ฿58 | |
B | 30E716 | 1 / 4 " | ชุบสังกะสี | (ม) NPT | เหล็ก | 1 / 8 " | NBR | -40 องศาถึง 150 องศา F | ฿104 | |
C | 30E559 | 3 / 8 " | - | (ม) NPT | เหล็กสแตนเลส 304 | 3 / 8 " | เอชเอ็นบีอาร์ | -40 องศาถึง 200 องศา F | ฿736 |
ข้อต่อท่อแบบสวมเร็ว ARO
ข้อต่อลมแบบเชื่อมต่อด่วน Speedaire ARO ผลิตขึ้นเพื่อต่อท่อลมและเครื่องมือเข้ากับแหล่งจ่ายอากาศอัด เรียกอีกอย่างว่าหัวนมและเหมาะสำหรับใช้กับท่อลมในการก่อสร้าง ระบบอัตโนมัติในโรงงาน และการดำเนินการสร้างเฟอร์นิเจอร์ เลือกจากข้อต่อลมแบบเชื่อมต่อด่วนที่มีให้เลือกมากมายทั้งแบบเคลือบอะโนไดซ์และเคลือบสังกะสี
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งกระบอกสูบ
- อุปกรณ์เสริม Wireway
- แผ่นกรองสื่อ
- มีดอากาศ
- เครื่องเป่าลมแบบเอียงไปข้างหลัง
- โครงสร้าง
- เครื่องมือยึด
- ภายนอกยานยนต์
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- ควบคุมเสียงรบกวน
- METRO ชั้นวางของที่เป็นของแข็ง
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS แบ็คเฮดสำรอง
- AUTOQUIP สะพานบาสคูล
- SPEARS VALVES PVC Class 160 IPS ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 15 องศา ข้อศอก, ปะเก็น x ปะเก็น
- OIL SAFE ฉลากเนื้อหาแบบวงกลมกาว
- ROTHENBERGER เครื่องต๊าปเกลียวท่อ
- MSA หน้ากากพอร์ตเดียวซีรีส์ Advantage 4000
- SMC VALVES กระบอกสูบขนาดกะทัดรัดซีรีส์ Ncq8
- WINSMITH ซีรีย์ SE Encore, ขนาด E17, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบรวม CSFS
- GROVE GEAR ซีรีย์ GR ขนาด 813 ตัวลดเกียร์หนอนไอรอนแมน