Speedaire 30e716 | ปลั๊กข้อต่อ (ม.)npt 1/4 เหล็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 30E716 Coupler Plug (m) npt 1/4 Steel | AC4LRV

SPEEDAIRE 30E716 ปลั๊กข้อต่อ (ม.)npt 1/4 เหล็ก

In Stock
รายการ: AC4LRV รุ่น: 30E716
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
฿104 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊ก Quick Coupler
ขนาดตัว1 / 4 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
การเชื่อมต่อท่อ(ม) NPT
ประเภทการแลกเปลี่ยนARO
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 8 "
ซีลNBR
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
UPC190735613566

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อท่อวัสดุขนาดท่อซีลชั่วคราว พิสัยราคา
SPEEDAIRE 30E553 Coupler Plug (f) npt 1/4 304 Stainless Steel | AC4LJV 30E5531 / 4 "-(F) NPTเหล็กสแตนเลส 3041 / 4 "เอชเอ็นบีอาร์-40 องศาถึง 200 องศา F฿458
SPEEDAIRE 30E554 Coupler Plug (f) npt 1/4 304 สแตนเลส | AC4LJW 30E5541 / 4 "-(F) NPTเหล็กสแตนเลส 3043 / 8 "เอชเอ็นบีอาร์-40 องศาถึง 200 องศา F฿618
SPEEDAIRE 30E556 Coupler Plug (m) npt 1/4 304 Stainless Steel | AC4LJY 30E5561 / 4 "-(ม) NPTเหล็กสแตนเลส 3041 / 4 "เอชเอ็นบีอาร์-40 องศาถึง 200 องศา F฿373
SPEEDAIRE 30E557 Coupler Plug (m) npt 1/4 304 Stainless Steel | AC4LJZ 30E5571 / 4 "-(ม) NPTเหล็กสแตนเลส 3043 / 8 "เอชเอ็นบีอาร์-40 องศาถึง 200 องศา F฿469
SPEEDAIRE 30E558 Coupler Plug (m) npt 1/4 304 Stainless Steel | AC4LKA 30E5581 / 4 "-(ม) NPTเหล็กสแตนเลส 3041 / 2 "เอชเอ็นบีอาร์-40 องศาถึง 200 องศา F฿481
SPEEDAIRE 30E559 Coupler Plug (m) npt 3/8 304 Stainless Steel | AC4LKB 30E5593 / 8 "-(ม) NPTเหล็กสแตนเลส 3043 / 8 "เอชเอ็นบีอาร์-40 องศาถึง 200 องศา F฿736
SPEEDAIRE 30E654 Coupler Plug (f) npt 1/4 Aluminium | AC4LPD 30E6541 / 4 "โนไดซ์(F) NPTอลูมิเนียม1 / 4 "--40 องศาถึง 150 องศา F฿71

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 30E716 ปลั๊กข้อต่อ (ม.)npt 1/4 เหล็ก
฿104 / หน่วย