SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลมแบบ Double Acting เส้นผ่านศูนย์กลางรู 7/16 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5 มม | 3.12 " | 1 / 2 " | ฿1,376 | |
A | 5 มม | 4.12 " | 1.5 " | ฿1,524 | |
A | 5 มม | 5.62 " | 3" | ฿1,732 | |
A | 5mmg0 | 6.62 " | 4" | ฿1,909 | |
A | 5mmg1 | 7.62 " | 5" | ฿2,011 |
กระบอกลมทรงกลมแบบสองทาง เส้นผ่านศูนย์กลางรู 7/16 นิ้ว
กระบอกสูบลมทรงกลม SPEEDAIRE สองทางเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับลม เหมาะสำหรับสร้างแรงขับ/แรงในการเคลื่อนย้ายวัตถุในระบบไฮดรอลิก มีโครงสร้างสแตนเลสที่ทนทานพร้อมลูกสูบอะลูมิเนียม (ไม่เป็นแม่เหล็ก) สำหรับการใช้งานแม้ในสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิที่รุนแรง กระบอกสูบเหล่านี้มีการเคลื่อนที่แบบลูกสูบ ให้แรงขับและการเคลื่อนที่มากกว่ากระบอกสูบแบบออกทางเดียว กระบอกลมติดตั้งที่จมูกโดยใช้ฝาปิดปลายอะลูมิเนียม เลือกจากกระบอกลมทรงกลมแบบสองทางที่มีให้เลือกมากมาย โดยมีให้เลือกตั้งแต่ช่วงชัก 1 ถึง 6 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Scaler เข็ม
- พัดลมหน้าต่าง
- อุปกรณ์ท่อท่อ
- แหนบและคีมในห้องปฏิบัติการ
- อะแดปเตอร์จานเพลาและขั้นตอน
- เครื่องมือตัด
- รอก
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- กรรไกรไฟฟ้า
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- KIPP ปีกนกสแตนเลสขัดธรรมชาติ
- ALLEGRO SAFETY EZ Air PAPR Assemblies, เศรษฐกิจ
- BANJO FITTINGS หน้าจอ 6 ตาข่าย
- DIXON ข้อต่อหมุน
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 3/16-12 Un
- EATON เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ HLD เฟรม L
- SLOAN ชุดประกอบฝาครอบภายใน
- RAMFAN สายต่อ Atex
- BALDOR / DODGE ยางแยก ES5 ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- HUB CITY ไดรฟ์เฟืองดอกจอกซีรีส์ 65