หน่วยคอมโบคอมเพรสเซอร์แอร์ SPEEDAIRE
สไตล์ | รุ่น | ประเภทปั๊ม | HP | ชิ้น | รอบต่อนาที | ระดับเสียง | ประเภทเริ่มต้น | ขนาดถัง | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 39GC06 | ลูกสูบ | - | เครื่องอัดอากาศแบบอยู่กับที่ / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / เครื่องเชื่อม | 3600 | 85.0 เดซิเบล | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 20 แกลลอน. | 5000 | ฿605,477 | |
B | 4NB86 | Single Stage Splash หล่อลื่น | 6.5 | เครื่องอัดอากาศแบบพกพา / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 1265 | 74.8 | หดตัว | 8 แกลลอน. | 600 | ฿121,643 | |
C | 13N456 | น้ำมันหล่อลื่นสองขั้นตอน | 13 | เครื่องอัดอากาศแบบพกพา / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 3600 | 80.4 | หดตัว | 8 แกลลอน. | 3500 | ฿185,653 | |
D | 6EWK4 | น้ำมันหล่อลื่นสองขั้นตอน | 13 | เครื่องอัดอากาศแบบอยู่กับที่ / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 3600 | 80.4 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 8 แกลลอน. | 3500 | ฿187,285 | |
C | 13N457 | น้ำมันหล่อลื่นสองขั้นตอน | 13 | เครื่องอัดอากาศแบบพกพา / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 3600 | 80.4 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 8 แกลลอน. | 3500 | ฿200,518 | |
E | 6EWK5 | น้ำมันหล่อลื่นสองขั้นตอน | 13 | เครื่องอัดอากาศแบบอยู่กับที่ / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 3600 | 80.4 | หดตัว | 30 แกลลอน. | 3500 | ฿190,120 | |
F | 6EWK6 | น้ำมันหล่อลื่นสองขั้นตอน | 13 | เครื่องอัดอากาศแบบอยู่กับที่ / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 3600 | 80.4 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 30 แกลลอน. | 3500 | ฿218,360 | |
G | 4NB87 | น้ำมันหล่อลื่น Two Stage Splash | 13 | เครื่องอัดอากาศแบบอยู่กับที่ / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 3600 | 80.4 | หดตัว | 8 แกลลอน. | 2300/3500 | ฿172,868 |
ชุดคอมโบเครื่องอัดอากาศแก๊ส
หน่วยคอมโบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใช้แก๊ส/อัดอากาศ Speedaire เหมาะสำหรับการจ่ายอากาศอัดแรงดันสูงให้กับเครื่องมือนิวเมติกส์ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเติมยางรถยนต์ ถังลม และถังแก๊ส เครื่องอัดอากาศเหล่านี้ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพิกัด 1600- / 3500- / 4500 วัตต์ ปั๊มคอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่นน้ำมันกระเด็นแบบขั้นตอนเดียว / สองขั้นตอน และเครื่องยนต์ Honda / Subaru พร้อมระบบสตาร์ทไฟฟ้าหรือรีคอยล์ (ไม่รวมสายเคเบิลและแบตเตอรี่) ที่สามารถส่งอากาศอัดได้ ความดันสูงถึง 175 psi และลดเวลาหยุดทำงาน ชุดคำสั่งผสมเครื่องกำเนิดคอมเพรสเซอร์เหล่านี้ทั้งหมดมีเต้ารับขนาด 1/4 นิ้ว พร้อมช่องเสียบข้อต่อสวมเร็ว ที่ล็อคและซีลข้อต่อ และรักษาแรงดันภายในที่ตั้งไว้ล่วงหน้า รุ่นถังขนาด 20 และ 30 แกลลอนประกอบด้วยเต้ารับแบบบิดล็อค 20 A เพื่อป้องกันน้ำเข้า และเต้ารับดูเพล็กซ์ 120 V, 20 A GFCI สองตัวสำหรับการเชื่อมต่อปลั๊กอินหลายตัวพร้อมกัน Raptor Suppliesซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่าย Speedaire ที่เชื่อถือได้นำเสนอชุดคอมโบเครื่องอัดอากาศแบบแก๊สที่มีความกว้างตั้งแต่ 17.75 ถึง 24.50 นิ้วและความเร็วในการทำงานระหว่าง 1265 ถึง 3000 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดติดผนัง LED
- ข้อต่อท่อทองแดง Wrot and Cast
- ล้อลอกขึ้นรูปและพื้นผิว
- เครื่องตรวจจับสูง - ต่ำ
- ซีลปลั๊ก
- สวิทช์
- ป้องกันการตก
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- NORTON ABRASIVES ล้อพนังพร้อมก้าน
- APPROVED VENDOR ผ้ากันเปื้อนเอี๊ยมอลูมิไนซ์
- ULTRA-DEX USA VBMT ซีรี่ส์เม็ดมีดคาร์ไบด์เพชร
- DIXON Ferrules ยาว
- PASS AND SEYMOUR Turnlock Power Interrupting ขั้วต่อล็อค
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Series แผ่นผนังสไตล์มัณฑนากร
- HOFFMAN Concept Series Type 4X กล่องติดผนัง
- MASTER LOCK สร้างขึ้นในล็อคตู้เก็บของ
- TIMKEN ติดตั้งตลับลูกปืน
- WEG แผ่นปลาย