SPEEDAIRE 4NB86 คอมเพรสเซอร์/เครื่องปั่นไฟ 6.5 Hp 10.9 Max Cfm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดอากาศแบบพกพา / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
(F) NPT Outlet | 3 / 8 " |
แอมป์ @ 120 / 240V | 13.3 / น |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฮอนด้า |
ฟรี Air CFM @ 90 PSI | 11.90 |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 10.9 |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 0.95 แกลลอน. |
สวิตช์ไฟเต็ม | เปิด / ปิด |
ประเภทยาม | เหล็ก 14 เกจ |
HP | 6.5 |
Hz | 60 |
น้ำมันต่ำปิด | ใช่ |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนร้านค้า | 2 |
ความสูงโดยรวม | 26 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 44 " |
ความกว้างโดยรวม | 17.75 " |
ความจุปั๊มน้ำมัน | 25.3 ออนซ์ |
RPM ปั๊ม | 1380 |
ประเภทปั๊ม | Single Stage Splash หล่อลื่น |
วัตต์ยอดนิยม | 600/1600 |
รอบต่อนาที | 1265 |
Run Time @ 1/2 โหลด | 3.8 ชม. |
รันไทม์ @ โหลดเต็ม | 2.7 ชม. |
ระดับเสียง | 74.8 |
ประเภทเริ่มต้น | หดตัว |
ขนาดถัง | 8 แกลลอน. |
ประเภทถัง | แฝด |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 600 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 120.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 95.25 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 8414809000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทปั๊ม | HP | ชิ้น | รอบต่อนาที | ระดับเสียง | ประเภทเริ่มต้น | ขนาดถัง | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N456 | น้ำมันหล่อลื่นสองขั้นตอน | 13 | เครื่องอัดอากาศแบบพกพา / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 3600 | 80.4 | หดตัว | 8 แกลลอน. | 3500 | ฿185,653 | ||
13N457 | น้ำมันหล่อลื่นสองขั้นตอน | 13 | เครื่องอัดอากาศแบบพกพา / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 3600 | 80.4 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 8 แกลลอน. | 3500 | ฿200,518 | ||
4NB87 | น้ำมันหล่อลื่น Two Stage Splash | 13 | เครื่องอัดอากาศแบบอยู่กับที่ / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 3600 | 80.4 | หดตัว | 8 แกลลอน. | 2300/3500 | ฿172,868 | ||
6EWK4 | น้ำมันหล่อลื่นสองขั้นตอน | 13 | เครื่องอัดอากาศแบบอยู่กับที่ / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 3600 | 80.4 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 8 แกลลอน. | 3500 | ฿187,285 | ||
6EWK5 | น้ำมันหล่อลื่นสองขั้นตอน | 13 | เครื่องอัดอากาศแบบอยู่กับที่ / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 3600 | 80.4 | หดตัว | 30 แกลลอน. | 3500 | ฿190,120 | ||
6EWK6 | น้ำมันหล่อลื่นสองขั้นตอน | 13 | เครื่องอัดอากาศแบบอยู่กับที่ / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 3600 | 80.4 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 30 แกลลอน. | 3500 | ฿218,360 | ||
39GC06 | ลูกสูบ | - | เครื่องอัดอากาศแบบอยู่กับที่ / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / เครื่องเชื่อม | 3600 | 85.0 เดซิเบล | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 20 แกลลอน. | 5000 | ฿605,477 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.