SPEEDAIRE เฟืองล้อขับเคลื่อนด้วยลม ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 1/4 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | ความเร็วฟรี | จัดการวัสดุ | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | แม็กซ์ แรงบิด | ช่วงแรงบิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA60 | 3.0 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 240 | อลูมิเนียม | 1.75 " | 6 5 / 16 " | 20 ฟุต - ปอนด์ | 3 ถึง 18 ฟุต - ปอนด์ | ฿5,189 | |
B | 21AA59 | 4.0 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 350 | ประกอบด้วย | 2 1 / 16 " | 5.25 " | 30 ฟุต - ปอนด์ | 5 ถึง 25 ฟุต - ปอนด์ | ฿8,031 |
เฟืองล้อขับเคลื่อนด้วยลม ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 1/4 นิ้ว
เฟืองล้อขับเคลื่อนด้วยลม Speedaire ยึดติดกับแหล่งจ่ายอากาศที่มีแรงดันเพื่อขันสกรูและคลายน็อตและน็อต เฟืองล้อกำลังเหล่านี้หมุนตัวยึดทีละน้อยโดยไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งเครื่องมือ ดังนั้นจึงสามารถทำงานได้เร็วกว่าประแจแบบไม่มีเฟืองซึ่งทำให้สะดวกต่อการขันในการขันสกรูในพื้นที่จำกัด พวกเขามีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยกว่าซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องการการบำรุงรักษาน้อยลง เลือกจากเฟืองล้อแบบใช้ลมที่มีให้เลือกมากมายทั้งแบบอะลูมิเนียมและวัสดุที่จับแบบคอมโพสิต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตุ๊กตารถ
- การดำเนินการกรณี
- มุ้งซักผ้า
- เครื่องวัดอุณหภูมิแก้วอุตสาหกรรม
- ที่เก็บเครื่องมือตัด
- การฝึกอบรม
- การตรวจสอบกระบวนการ
- พลาสติก
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- RUBBERMAID รถเข็นภารโรง
- JB INDUSTRIES เข้าถึง Valve Union Ods
- BUSSMANN GDMNJD ซีรี่ส์ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง
- TENNSCO ชั้นวางเสริมซีรีย์ Z-Line
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 7/16-28 Unef
- ANVIL ขั้วต่อมุมร่วม 4 รู
- Cementex USA ชุดคุณสมบัติ 21 Cal. ชุดกระเป๋าเป้สะพายหลัง Coverall
- CALBRITE ที่จับสายไฟแบบไม่มีตาข่าย
- KESON ม้วนเส้นชอล์ก
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E24, MSTS ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว