Speedaire 21aa59 | ประแจวงล้อลม 1/4 นิ้ว ไดรฟ์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 21AA59 ประแจวงล้ออากาศไดรฟ์ 1/4 นิ้ว | AB6EDL

SPEEDAIRE 21AA59ประแจวงล้อลม 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6EDL รุ่น: 21AA59
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
฿8,031 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจวงล้ออากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.0
หน้าที่General
ไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 350
จัดการวัสดุประกอบด้วย
ความสูงของศีรษะ2 1 / 16 "
ความกว้างหัว1.125 "
ความยาว5.25 "
แม็กซ์ แรงบิด30 ฟุต - ปอนด์
นาที. ท่อ3 / 8 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การหันกลับใช่
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม1 / 4 "
เค้นไม่
ช่วงแรงบิด5 ถึง 25 ฟุต - ปอนด์
UPC190735605127

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.55
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)23.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ความเร็วฟรีจัดการวัสดุความสูงของศีรษะความยาวแม็กซ์ แรงบิดช่วงแรงบิดราคา
SPEEDAIRE 21AA60 ประแจวงล้ออากาศไดรฟ์ 1/4 นิ้ว | AB6EDM 21AA603.0ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 240อลูมิเนียม1.75 "6 5 / 16 "20 ฟุต - ปอนด์3 ถึง 18 ฟุต - ปอนด์฿5,189

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 21AA59ประแจวงล้อลม 1/4 นิ้ว
฿8,031 / หน่วย