SPEEDAIRE กริปเปอร์ทรงยาว 3 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ขนาดพอร์ต | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19D986 | 30mm | 35mm | M3 x 0.5 | 3 นิ้วขนานกัน | 30mm | ฿18,464 | |
B | 19D990 | 30mm | 43.5mm | M3 x 0.5 | 3 นิ้วขนานจังหวะยาว | 30mm | ฿18,774 | |
A | 19D987 | 52mm | 44mm | M5 x 0.8 | 3 นิ้วขนานกัน | 52mm | ฿23,083 | |
B | 19D991 | 52mm | 58mm | M5 x 0.8 | 3 นิ้วขนานจังหวะยาว | 52mm | ฿23,484 | |
B | 19D992 | 70mm | 77.5mm | M5 x 0.8 | 3 นิ้วขนานจังหวะยาว | 70mm | ฿26,655 | |
A | 19D988 | 70mm | 55mm | M5 x 0.8 | 3 นิ้วขนานกัน | 70mm | ฿26,222 | |
B | 19D993 | 106mm | 116mm | 1/8 อาร์ซี | 3 นิ้วขนานจังหวะยาว | 106mm | ฿41,951 | |
A | 19D989 | 106mm | 82mm | 1/8 อาร์ซี | 3 นิ้วขนานกัน | 106mm | ฿39,704 |
กริปเปอร์แบบยาว 3 นิ้ว
กริปเปอร์ลม Speedaire เป็นอุปกรณ์หยิบและวางที่ใช้อากาศอัดเพื่อควบคุมปากจับกริปเปอร์ หรือที่เรียกว่านิ้วมือ กริปเปอร์แบบจังหวะยาวนี้มีโครงสร้างตัวเครื่องอะลูมิเนียมและวัสดุนิ้วทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน เลือกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์กริปเปอร์แบบใช้ลมเหล่านี้ ซึ่งมีความสูง 30, 52, 70 และ 106 มม.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Manhole Shelters และ Umbrellas
- ดันอุปกรณ์ท่อ
- อุปกรณ์จี้และสถานีควบคุม
- Magnetic Starters พร้อม Thermal Overload
- อุปกรณ์ข้อต่อเกียร์
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- การระบุการควบคุมคีย์
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- น้ำมันหล่อลื่น
- FAZTEK การอัดขึ้นรูปเฟรม 15 ซีรี่ส์
- SALSBURY INDUSTRIES ตู้จดหมายแนวนอนใช้ 15 ประตู
- LIFT-ALL สลิงปรับระดับโหลดเหล็กอัลลอย
- BATTERY DOCTOR แปรงทำความสะอาดแบตเตอรี่
- COOPER B-LINE ฝาปิดบานพับแบบต่อเนื่อง JIC แบบที่ 4
- COOPER B-LINE Kwikwire ซีรี่ส์ การสิ้นสุดโบลต์
- CALBRITE หลังหนีบสแตนเลส
- CMI ถั่วลิสง
- GREENLEE เครื่องมือย้ำสายไฮดรอลิค
- CONDOR ถุงมือเคลือบ ระดับการเสียดสี 5 จุ่มฝ่ามือ เคฟล่าร์ 13 เกจ