Speedaire 19d987 | กริปเปอร์ 3 นิ้ว 18.43 Lbf | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 19D987 กริปเปอร์ 3 นิ้ว 18.43 Lbf | AA8NEE

SPEEDAIRE 19D987 กริปเปอร์ 3 นิ้ว 18.43 ปอนด์

In Stock
รายการ: AA8NEE รุ่น: 19D987
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
฿23,083 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกริปเปอร์
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ความกว้างปิด31.5mm
วัสดุนิ้วเหล็กกล้าคาร์บอน
ความสูง52mm
ความยาว44mm
สูงสุด ความถี่ในการทำงาน60 แผ่นต่อนาที
แรงดันสูงสุด87 PSI
เปิดความกว้าง35.5mm
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-10 ไป 60 C
ขนาดพอร์ตM5 x 0.8
ชนิดภาพเขียน3 นิ้วขนานกัน
ความกว้าง52mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8428900290
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • แรงยึดภายนอก LBF @ 72 PSI (16.64)
  • แรงยึดภายใน LBF @ 72 PSI (18.43)
  • จังหวะการเปิด / ปิด (8 มม.)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวขนาดพอร์ตชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
SPEEDAIRE 19D986 กริปเปอร์ 3 นิ้ว 3.6 Lbf | AA8NED 19D98630mm35mmM3 x 0.53 นิ้วขนานกัน30mm฿18,464
SPEEDAIRE 19D988 กริปเปอร์ 3 นิ้ว 45.86 Lbf | AA8NEF 19D98870mm55mmM5 x 0.83 นิ้วขนานกัน70mm฿26,222
SPEEDAIRE 19D989 กริปเปอร์ 3 นิ้ว 118 Lbf | AA8NEG 19D989106mm82mm1/8 อาร์ซี3 นิ้วขนานกัน106mm฿39,704
SPEEDAIRE 19D990 กริปเปอร์ 3 นิ้วยาว 3.6 Lbf | AA8NEH 19D99030mm43.5mmM3 x 0.53 นิ้วขนานจังหวะยาว30mm฿18,774
SPEEDAIRE 19D991 กริปเปอร์ 3 นิ้วยาว 18.43 Lbf | AA8NEJ 19D99152mm58mmM5 x 0.83 นิ้วขนานจังหวะยาว52mm฿23,484
SPEEDAIRE 19D992 กริปเปอร์ 3 นิ้วยาว 45.86 Lbf | AA8NEK 19D99270mm77.5mmM5 x 0.83 นิ้วขนานจังหวะยาว70mm฿26,655
SPEEDAIRE 19D993 กริปเปอร์ 3 นิ้วยาว 118 Lbf | AA8NEL 19D993106mm116mm1/8 อาร์ซี3 นิ้วขนานจังหวะยาว106mm฿41,951

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 19D987 กริปเปอร์ 3 นิ้ว 18.43 ปอนด์
฿23,083 / หน่วย