ข้อต่อท่อ SPEEDAIRE Quick Connect Global Style High Flow
สไตล์ | รุ่น | ขนาดแท่ง | ขนาดตัว | การเชื่อมต่อท่อ | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E580 | - | 1 / 4 " | (F) NPT | 1 / 2 " | -40 องศาถึง 200 องศา F | ฿404 | |
B | 30E582 | - | 1 / 4 " | (ม) NPT | 1 / 4 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ฿378 | |
A | 30E578 | - | 1 / 4 " | (F) NPT | 1 / 4 " | -40 องศาถึง 200 องศา F | ฿452 | |
C | 30E590 | - | 1 / 4 " | (ม) NPT | 1 / 4 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ฿222 | |
A | 30E581 | - | 1 / 2 " | (F) NPT | 3 / 8 " | -40 องศาถึง 200 องศา F | ฿1,048 | |
B | 30E583 | - | 1 / 4 " | (ม) NPT | 3 / 8 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ฿462 | |
B | 30E584 | - | 1 / 4 " | (ม) NPT | 1 / 2 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ฿132 | |
B | 30E585 | - | 1 / 2 " | (ม) NPT | 3 / 8 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ฿815 | |
B | 30E586 | - | 1 / 2 " | (ม) NPT | 1 / 2 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ฿1,103 | |
D | 30E587 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | เข็มท่อ | - | -40 องศาถึง 200 องศา F | ฿515 | |
D | 30E588 | 3 / 8 " | 1 / 4 " | เข็มท่อ | - | -40 องศาถึง 250 องศา F | ฿515 |
ข้อต่อท่อแบบสวมเร็ว Global Style High Flow
ปลั๊กคัปปลิ้งแบบไหลแรงสูงสไตล์สากลของ Speedaire เป็นชุดข้อต่อตัวเมียที่ผลิตขึ้นเพื่อติดเครื่องมือและท่อลมเข้ากับแหล่งจ่ายอากาศอัด ข้อต่อสแตนเลส 304 เหล่านี้ปรับปรุงการไหล ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ลดต้นทุนอากาศ และลดแรงดันตก เรียกอีกอย่างว่าหัวนมและเหมาะสำหรับใช้กับท่อลมในการก่อสร้าง ระบบอัตโนมัติในโรงงาน และการดำเนินการสร้างเฟอร์นิเจอร์ เลือกจากข้อต่อท่อต่างๆ เหล่านี้ที่มีอยู่ในขนาดเข็ม 1/4, 3/8 และ 1/2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไมโครมิเตอร์
- เครื่องพ่นสีระบบสุญญากาศแบบใช้อากาศ
- หน้าแปลนดูด
- คอมเพรสเซอร์แอร์
- กรองน้ำมันและสามารถบด
- ไฟงาน
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- ชุดเครื่องมือช่าง
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- แท่งเชื่อมและลวด
- PREMIER เฟรมลูกกลิ้งทาสี
- LITTLE GIANT โต๊ะทำงาน
- APPROVED VENDOR กรามยึดกราวด์เปิด
- LAB SAFETY SUPPLY กระดาษกรอง Qualtitative
- MILWAUKEE เครื่องตัดโลหะแผ่น
- JACKSON SAFETY แว่นตานิรภัย XP460 Series ระดับพรีเมียม
- APOLLO VALVES 87B-100 ซีรี่ส์ หน้าแปลนบอลวาล์วพอร์ตมาตรฐาน
- KIMBLE CHASE อะไหล่
- GREENLEE พั้นช์
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 4584 ซีรีส์