Speedaire 30e580 | ปลั๊กข้อต่อ (f)npt 1/4 304 สเตนเลส | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 30E580 Coupler Plug (f) npt 1/4 304 สแตนเลส | AC4LKZ

SPEEDAIRE 30E580 ปลั๊กต่อ (f)npt 1/4 304 สแตนเลส

In Stock
รายการ: AC4LKZ รุ่น: 30E580
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
฿404 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊ก Quick Coupler
ขนาดตัว1 / 4 "
การเชื่อมต่อท่อ(F) NPT
ประเภทการแลกเปลี่ยนไฮโฟลอินเตอร์เชนจ์
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
แม็กซ์ ความดัน400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
ซีลเอชเอ็นบีอาร์
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
UPC190735612224

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแท่งขนาดตัวการเชื่อมต่อท่อขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
SPEEDAIRE 30E578 ปลั๊กต่อ (f) npt 1/4 304 สแตนเลส | AC4LKX 30E578-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "-40 องศาถึง 200 องศา F฿452
SPEEDAIRE 30E581 Coupler Plug (f) npt 1/2 304 Stainless Steel | AC4LLA 30E581-1 / 2 "(F) NPT3 / 8 "-40 องศาถึง 200 องศา F฿1,048
SPEEDAIRE 30E582 Coupler Plug (m) npt 1/4 304 Stainless Steel | AC4LLB 30E582-1 / 4 "(ม) NPT1 / 4 "-40 องศาถึง 250 องศา F฿378
SPEEDAIRE 30E583 Coupler Plug (m) npt 1/4 304 Stainless Steel | AC4LLC 30E583-1 / 4 "(ม) NPT3 / 8 "-40 องศาถึง 250 องศา F฿462
SPEEDAIRE 30E584 Coupler Plug (m) npt 1/4 304 Stainless Steel | AC4LLD 30E584-1 / 4 "(ม) NPT1 / 2 "-40 องศาถึง 250 องศา F฿132
SPEEDAIRE 30E585 Coupler Plug (m) npt 1/2 304 Stainless Steel | AC4LLE 30E585-1 / 2 "(ม) NPT3 / 8 "-40 องศาถึง 250 องศา F฿815
SPEEDAIRE 30E586 Coupler Plug (m) npt 1/2 304 Stainless Steel | AC4LLF 30E586-1 / 2 "(ม) NPT1 / 2 "-40 องศาถึง 250 องศา F฿1,103

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 30E580 ปลั๊กต่อ (f)npt 1/4 304 สแตนเลส
฿404 / หน่วย