ซ็อกเก็ตข้อต่อสวมเร็ว SPEEDAIRE
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | ขนาดแท่ง | ขนาดตัว | ซีล | เสร็จสิ้น | การเชื่อมต่อท่อ | วัสดุ | แม็กซ์ ไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E676 | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | NBR | ชุบสังกะสี | กดบนสายรัด | เหล็ก | 35 cfm | ฿403 | |
B | 30E695 | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | NBR | ชุบสังกะสี | เข็มท่อ | เหล็ก | 65 cfm | ฿734 | |
C | 30E679 | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | NBR | ชุบสังกะสี | เข็มท่อ | เหล็ก | 35 cfm | ฿340 | |
D | 30E698 | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | NBR | ชุบสังกะสี | เข็มท่อ | เหล็ก | 35 cfm | ฿380 | |
B | 30E694 | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | NBR | ชุบสังกะสี | เข็มท่อ | เหล็ก | 45 cfm | ฿861 | |
B | 30E697 | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | NBR | ชุบสังกะสี | เข็มท่อ | เหล็ก | 35 cfm | ฿338 | |
C | 30E680 | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | NBR | ชุบสังกะสี | เข็มท่อ | เหล็ก | 35 cfm | ฿336 | |
E | 30E534 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | เทียม-N | ชุบสังกะสี | (ม) NPT | ทองเหลือง / เหล็ก | 65 cfm | ฿872 | |
F | 30E714 | 1 / 2 " | - | 1 / 4 " | NBR | ชุบสังกะสี | (F) NPT | เหล็ก | 35 cfm | ฿711 | |
G | 30E690 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | NBR | ชุบสังกะสี | (ม) NPT | เหล็ก | 65 cfm | ฿1,306 | |
H | 30E531 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | NBR | ชุบสังกะสี | (F) NPT | เหล็ก | 70 cfm | ฿1,635 | |
I | 30E683 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | NBR | ชุบสังกะสี | (F) NPT | เหล็ก | 65 cfm | ฿988 | |
J | 30E715 | 1 / 2 " | - | 1 / 4 " | NBR | ชุบสังกะสี | (ม) NPT | เหล็ก | 35 cfm | ฿669 | |
K | 30E528 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | NBR | ชุบสังกะสี | (F) NPT | ทองเหลือง / เหล็ก | 65 cfm | ฿1,203 | |
L | 30E608 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | โนไดซ์ | (ม) NPT | อลูมิเนียม | 35 cfm | ฿625 | |
M | 30E525 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | ชุบสังกะสี | (ม) NPT | ทองเหลือง / เหล็ก | 42 cfm | ฿1,460 | |
F | 30E687 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | ชุบสังกะสี | (F) NPT | เหล็ก | 35 cfm | ฿330 | |
I | 30E685 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | ชุบสังกะสี | (F) NPT | เหล็ก | 35 cfm | ฿705 | |
I | 30E681 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | NBR | ชุบสังกะสี | (F) NPT | เหล็ก | 45 cfm | ฿678 | |
N | 30E595 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | ชุบโครเมี่ยม | (ม) NPT | เหล็ก | - | ฿267 | |
O | 30E677 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | ทองเหลืองและสังกะสี | (ม) NPT | ทองเหลือง / เหล็ก | 35 cfm | ฿669 | |
L | 30E610 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | NBR | โนไดซ์ | (ม) NPT | อลูมิเนียม | 42 cfm | ฿1,455 | |
P | 30E606 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | NBR | โนไดซ์ | (F) NPT | อลูมิเนียม | 42 cfm | ฿1,466 | |
P | 30E604 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | โนไดซ์ | (F) NPT | อลูมิเนียม | 35 cfm | ฿723 | |
Q | 30E710 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | - | (ม) NPT | ทองเหลือง | 35 cfm | ฿588 | |
R | 30E678 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | ทองเหลืองและสังกะสี | (F) NPT | ทองเหลือง / เหล็ก | 35 cfm | ฿673 | |
S | 30E529 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | ชุบสังกะสี | (F) NPT | ทองเหลือง / เหล็ก | 42 cfm | ฿1,237 | |
T | 30E692 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | ชุบสังกะสี | (ม) NPT | เหล็ก | 35 cfm | ฿705 | |
U | 30E709 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | - | (F) NPT | ทองเหลือง | 35 cfm | ฿560 | |
T | 30E688 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | NBR | ชุบสังกะสี | (ม) NPT | เหล็ก | 45 cfm | ฿691 | |
J | 30E711 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | ชุบสังกะสี | (ม) NPT | เหล็ก | 35 cfm | ฿347 | |
V | 30E526 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | NBR | ชุบสังกะสี | (ม) NPT | เหล็ก | 50 cfm | ฿381 | |
W | 30E596 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | ชุบโครเมี่ยม | (F) NPT | เหล็ก | - | ฿270 | |
I | 30E684 | 3 / 4 " | - | 1 / 2 " | NBR | ชุบสังกะสี | (F) NPT | เหล็ก | 65 cfm | ฿1,536 | |
T | 30E691 | 3 / 4 " | - | 1 / 2 " | NBR | ชุบสังกะสี | (ม) NPT | เหล็ก | 65 cfm | ฿1,114 | |
T | 30E693 | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | NBR | ชุบสังกะสี | (ม) NPT | เหล็ก | 35 cfm | ฿718 | |
F | 30E713 | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | NBR | ชุบสังกะสี | (F) NPT | เหล็ก | 35 cfm | ฿384 | |
T | 30E689 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | ชุบสังกะสี | (ม) NPT | เหล็ก | 45 cfm | ฿691 | |
V | 30E527 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | ชุบสังกะสี | (ม) NPT | เหล็ก | 50 cfm | ฿381 | |
X | 30E530 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | ชุบสังกะสี | (F) NPT | เหล็ก | 50 cfm | ฿1,543 | |
J | 30E712 | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | NBR | ชุบสังกะสี | (ม) NPT | เหล็ก | 35 cfm | ฿693 | |
E | 30E535 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | ชุบสังกะสี | (ม) NPT | ทองเหลือง / เหล็ก | 46 cfm | ฿679 | |
I | 30E682 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | ชุบสังกะสี | (F) NPT | เหล็ก | 45 cfm | ฿631 | |
P | 30E605 | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | NBR | โนไดซ์ | (F) NPT | อลูมิเนียม | 35 cfm | ฿666 | |
P | 30E607 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | โนไดซ์ | (F) NPT | อลูมิเนียม | 42 cfm | ฿1,375 | |
L | 30E609 | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | NBR | โนไดซ์ | (ม) NPT | อลูมิเนียม | 35 cfm | ฿1,150 | |
K | 30E532 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | ชุบสังกะสี | (F) NPT | ทองเหลือง / เหล็ก | 46 cfm | ฿691 | |
L | 30E611 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | โนไดซ์ | (ม) NPT | อลูมิเนียม | 42 cfm | ฿1,440 | |
I | 30E686 | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | NBR | ชุบสังกะสี | (F) NPT | เหล็ก | 35 cfm | ฿718 |
ซ็อกเก็ตคลัปเชื่อมต่อด่วน
ตัวข้อต่อสวมเร็วอุตสาหกรรมของ SPEEDAIRE เป็นข้อต่อปลายตัวเมีย ออกแบบมาเพื่อรับปลั๊กข้อต่อ (ปลายตัวผู้) กับท่ออากาศ น้ำ และของไหล ทำจากเหล็กทนแรงดันได้สูงสุด 300 PSI ซ็อกเก็ตเหล่านี้มีซีลไนไตรล์เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการรั่วไหลและวาล์วก้านเพื่อปล่อยแรงดัน เลือกจากซ็อกเก็ตข้อต่อท่อต่างๆ ที่มีให้เลือกทั้งแบบอะลูมิเนียมและทองเหลือง Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านความยาวของเครื่องสกรู
- ฮับข้อต่อแบบยืดหยุ่น
- แผ่นขัดมือและชุดฟองน้ำ
- megaphones
- เครื่องตรวจจับการไหลของอุลตร้าโซนิค
- ท่อนิวเมติกส์
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- รอกและรถเข็น
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- 3M 12 ถึง 10 AWG Ring Terminal
- ER TAPE เทปหลอมรวมตัวเอง
- SPEAKMAN ชุดสะสมแคสเปียน
- ALEMITE เครื่องกำเนิดไอน้ำมัน 115 โวลต์
- HOFFMAN ประเภท 4X Free Stand Dual Access Quarter Turn Latch Enclosures
- SPEARS VALVES ข้อต่อส่วนต่อขยาย EverTUFF TURF Riser
- KERN AND SOHN AE ซีรี่ส์สกรูในแคลมป์ยึดความตึง
- Stafford Mfg ชุดโซลูชั่น ปลอกประแจชนิดบานพับ
- WHEATON สต๊อปเปอร์ปลั๊ก
- REMCO ผ้ากันเปื้อนไดคัท 6 มิล ยาว 50 นิ้ว