Speedaire 30e687 | ตัวข้อต่อ (f)npt 1/4 เหล็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 30E687 ตัวต่อ (f) npt 1/4 Steel | AC4LQP

SPEEDAIRE 30E687 ตัวข้อต่อ (f)npt 1/4 เหล็ก

In Stock
รายการ: AC4LQP รุ่น: 30E687
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
฿330 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นQuick Coupler ร่างกาย
ขนาดตัว1 / 4 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
การเชื่อมต่อท่อ(F) NPT
ประเภทการแลกเปลี่ยนด้านอุตสาหกรรม
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ไหล35 cfm
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "
ซีลNBR
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
UPC190735613283

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8481803090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดแท่งขนาดตัวซีลเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อท่อวัสดุแม็กซ์ ไหลราคา
SPEEDAIRE 30E525 ตัวต่อ (ม.) npt 1/4 ทองเหลือง / เหล็ก | AC4LHP 30E5251 / 4 "-1 / 4 "NBRชุบสังกะสี(ม) NPTทองเหลือง / เหล็ก42 cfm฿1,460
SPEEDAIRE 30E526 ตัวต่อ (ม.) npt 3/8 Steel | AC4LHQ 30E5261 / 4 "-3 / 8 "NBRชุบสังกะสี(ม) NPTเหล็ก50 cfm฿381
SPEEDAIRE 30E527 ตัวต่อ (ม.) npt 3/8 Steel | AC4LHR 30E5273 / 8 "-3 / 8 "NBRชุบสังกะสี(ม) NPTเหล็ก50 cfm฿381
SPEEDAIRE 30E528 ตัวต่อ (f) npt 1/2 ทองเหลือง / เหล็ก | AC4LHT 30E5281 / 2 "-1 / 2 "NBRชุบสังกะสี(F) NPTทองเหลือง / เหล็ก65 cfm฿1,203
SPEEDAIRE 30E529 ตัวต่อ (f) npt 1/4 ทองเหลือง / เหล็ก | AC4LHU 30E5291 / 4 "-1 / 4 "NBRชุบสังกะสี(F) NPTทองเหลือง / เหล็ก42 cfm฿1,237
SPEEDAIRE 30E530 ตัวต่อ (f) npt 3/8 เหล็ก | AC4LHV 30E5303 / 8 "-3 / 8 "NBRชุบสังกะสี(F) NPTเหล็ก50 cfm฿1,543
SPEEDAIRE 30E531 ตัวต่อ (f) npt 1/2 เหล็ก | AC4LHW 30E5311 / 2 "-1 / 2 "NBRชุบสังกะสี(F) NPTเหล็ก70 cfm฿1,635

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 30E687 ตัวข้อต่อ (f)npt 1/4 เหล็ก
฿330 / หน่วย