SPEEDAIRE เครื่องอัดอากาศน้ำมันหล่อลื่นไฟฟ้าแบบพกพา
สไตล์ | รุ่น | ขนาดถัง | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ชิ้น | แม็กซ์ ความดัน | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 MLW5 | 4 แกลลอน. | 15.0 | 2.0 | เครื่องอัดอากาศแบบน้ำมันหล่อลื่นไฟฟ้าแบบพกพา | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 19 57 / 64 " | 26 13 / 64 " | 22 3 / 32 " | ฿37,157 | |
B | 11X355 | 4 แกลลอน. | 15.0 | 1.3 | เครื่องอัดอากาศแบบน้ำมันหล่อลื่นไฟฟ้าแบบพกพา | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 17.88 " | 19.625 " | 18.875 " | ฿21,300 | |
C | 7DW 87 | 20 แกลลอน. | 15.7/7.8 | 2.00 | คอมโบคอมเพรสเซอร์แอร์ไฟฟ้าแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์เสริม | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 31 " | 33 " | 19.5 " | ฿72,569 |
เครื่องอัดอากาศแบบน้ำมันหล่อลื่นไฟฟ้าแบบพกพา
ปั๊มอัดอากาศไฟฟ้า Speedaire ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการสูบลมแรงดันสูงเพื่อเติมถังก๊าซและระบบควบคุม HVAC แบบนิวเมติก เครื่องอัดอากาศแบบพกพาเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กหล่อ / อลูมิเนียมที่มีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง 100% และมอเตอร์เหนี่ยวนำที่สามารถส่งมอบได้ถึง 3450 รอบต่อนาที สำหรับการใช้งานเบาและงานหนักคอมเพรสเซอร์ Speedaire มีให้ในรุ่นฮอทด็อกและถังคู่ตามลำดับ เลือกจากเครื่องอัดอากาศแบบน้ำมันหล่อลื่นที่มีให้เลือกมากมายในการกำหนดค่า 15 และ 15.7 / 7.8 แอมป์ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การจัดการสตอร์มวอเตอร์
- ท่อระบายน้ำ
- แส้หุ้มโลหะ
- อุปกรณ์แปรง HVAC
- เครื่องมิลลิ่ง T-Nuts
- เครื่องมือประปา
- vises
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- มอเตอร์กระแสตรง
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- DYNABRADE ติดต่อ Arm Assembly
- BEL-ART - SCIENCEWARE ห้องปฏิบัติการ Liner Labmat 20 x 50 ฟุต
- HOFFMAN ชุดสนับสนุนแผงควบคุม
- EATON โมดูลพลังงานคอนโทรลเลอร์ลอจิก XI/ON
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด B รูสามรู เบอร์โซ่ 100
- POSI LOCK ป้องกัน
- LINN GEAR บูช QD
- ALL MATERIAL HANDLING ตะขอสั้น Clevis ซีรีส์ CDFX
- BALDOR / DODGE SCM, หน้าแปลนทูโบลต์, ตลับลูกปืน
- WEG Tefc Foot Mount มอเตอร์เบรกเหล็กหล่อ XNUMX เฟส