SPEEDAIRE 2MLW5 ปั๊มลม 2.0 แรงม้า 115v 175 Psi
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดอากาศแบบน้ำมันหล่อลื่นไฟฟ้าแบบพกพา |
(F) NPT Outlet | 1 / 4 " |
ค่าเฉลี่ย อายุการใช้งานของปั๊ม | 5,000 ชม. |
วัสดุทรงกระบอก | อลูมิเนียม |
dBA @ 3 ฟุต | 79.0 |
ฟรี Air CFM @ 90 PSI | 4.60 |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 4.6 |
แอมป์โหลดเต็ม | 15.0 |
HP | 2.0 |
ประเภทการหล่อลื่น | น้ำมันหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | อุปนัย |
ความสูงโดยรวม | 19 57 / 64 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 26 13 / 64 " |
ความกว้างโดยรวม | 22 3 / 32 " |
ขนาดถัง | 4 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ฮอทดอก |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 59.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8414801685 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดถัง | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ชิ้น | แม็กซ์ ความดัน | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X355 | 4 แกลลอน. | 15.0 | 1.3 | เครื่องอัดอากาศแบบน้ำมันหล่อลื่นไฟฟ้าแบบพกพา | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 17.88 " | 19.625 " | 18.875 " | ฿21,300 | ||
7DW 87 | 20 แกลลอน. | 15.7/7.8 | 2.00 | คอมโบคอมเพรสเซอร์แอร์ไฟฟ้าแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์เสริม | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 31 " | 33 " | 19.5 " | ฿72,569 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.