SPEEDAIRE เครื่องเป่าลมแบบดิสเพลสเมนต์บวก / ปั๊มสุญญากาศ FNPT . ขนาด 4 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ช่วง CFM | การกำจัด | แม็กซ์ ความดัน | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 ก.ย. | เพื่อ 209 542 | 0.210 ลบ.ม. ft./rev. | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10.375 " | 16.6 " | 18.38 " | เพื่อ 1070 2850 | ฿178,629 | |
B | 2 ก.ย. | เพื่อ 388 953 | 0.350 ลบ.ม. ft./rev. | 7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 15.375 " | 11.94 " | 22.38 " | เพื่อ 764 2850 | ฿191,132 |
โบลเวอร์ดิสเพลสเมนต์บวก / ปั๊มสุญญากาศ 4 นิ้ว FNPT
Speedaire positive displacement blowers หรือที่เรียกว่า rotary lobe blowers เครื่องเป่าลมเหล่านี้จะดึงอากาศเข้าสู่ช่องทางเข้าและจับไว้ด้วยความช่วยเหลือของกลีบหมุนที่บังคับให้อากาศเคลื่อนที่ไปข้างหน้า โบลเวอร์เหล่านี้ให้อากาศปริมาณมากผ่านท่อหรือสายยางไปยังตำแหน่งที่ต้องการ และสามารถทำงานที่ระดับสุญญากาศสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโบลเวอร์แบบปฏิรูปใหม่ เลือกจากดิสเพลสเมนต์โบลเวอร์ที่มีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเต้าเสียบ FNPT 1.5 และ 2.5 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจปลายเปิด
- เครื่องบันทึกข้อมูลคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- ท่อ Pitot
- อุปกรณ์ติดตั้ง A / C แบบไร้ท่อ
- มู่เล่
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่น
- การทดสอบการเผาไหม้
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- BRADY ฉลากเคมีกรดไฮโดรคลอริก
- DAYTON ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่างชั่วขณะ 22 มม
- DAYTON Capacitor-Start / Capacitor-Run มอเตอร์พัดลมสำหรับสัตว์ปีก
- 3M แกนกลางเกลียว
- COOPER B-LINE Tolco Series Fig 65XT แคลมป์คานเหล็กแบบพลิกกลับได้
- WATTS ชุดซ่อม Ames Backflow
- VERMONT GAGE Car X NoGo Reversible Assemblies สีเขียว
- EATON ชุดอุปกรณ์ยึด BR Series
- BULLDOG แม่แรงพ่วงแบบเหลี่ยม 12K สปริงรีเทิร์น