SPEEDAIRE 2EPR9 โบลเวอร์/ปั๊มสุญญากาศ 0.35 ลูกบาศ์กฟุต/รอบ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Positive Displacement Blower / Vacuum Pump |
ช่วง CFM | เพื่อ 388 953 |
การกำจัด | 0.350 ลบ.ม. ft./rev. |
ต้องใช้ HP | เพื่อ 2.6 33.1 |
ขาเข้า Dia | 4 "(F) NPT |
ความยาวรูกุญแจ | 2.00 " |
ความกว้างของรูกุญแจ | 0.25 " |
แม็กซ์ ความดัน | 7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 14.0 "ฮก |
เต้าเสียบ Dia. | 4 "(F) NPT |
ความลึกโดยรวม | 15.375 " |
ความสูงโดยรวม | 11.94 " |
ความกว้างโดยรวม | 22.38 " |
ช่วง RPM | เพื่อ 764 2850 |
เพลา Dia | 1.125 " |
ความยาวเพลา | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 131.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 70.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วง CFM | การกำจัด | แม็กซ์ ความดัน | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ก.ย. | เพื่อ 209 542 | 0.210 ลบ.ม. ft./rev. | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10.375 " | 16.6 " | 18.38 " | เพื่อ 1070 2850 | ฿183,933 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.