SQUARE D 2 ขั้วกำหนดวัตถุประสงค์มอเตอร์แม่เหล็กสตาร์ทเตอร์
สไตล์ | รุ่น | แอมป์เอซี | คอยล์โวลต์ | ความลึก | ความสูง | HP @ 1 เฟส - 120V | HP @ 1 เฟส - 240V | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8911DPSG22V02 | 25 | 120 VAC | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | 6" | ฿20,398 | |
A | 8911DPSG22V09 | 25 | 208 ถึง 240 VAC | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | 6" | - | RFQ
|
B | 8911DSO32V02 | 30 | 120 VAC | 4.09 " | 6.73 " | 2 | 5 | 3.5 " | ฿19,190 | |
A | 8911DPSG32V02 | 30 | 120 VAC | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | 6" | ฿22,591 | |
B | 8911DSO32V09 | 30 | 208 ถึง 240 VAC | 4.09 " | 6.73 " | 2 | 5 | 3.5 " | ฿19,190 | |
A | 8911DPSG32V09 | 30 | 208 ถึง 240 VAC | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | 6" | ฿22,591 | |
B | 8911DSO42V02 | 40 | 120 VAC | 4.09 " | 6.73 " | 3 | 7.5 | 3.5 " | - | RFQ
|
B | 8911DSO42V09 | 40 | 208 ถึง 240 VAC | 4.09 " | 6.73 " | 3 | 7.5 | 3.5 " | ฿21,036 | |
A | 8911DPSG42V02 | 40 | 120 VAC | 5.56 " | 1" | 3 | 7.5 | 6" | ฿24,550 | |
A | 8911DPSG42V09 | 40 | 208 ถึง 240 VAC | 5.56 " | 1" | 3 | 7.5 | 6" | ฿24,550 | |
C | 8911DPSG52V09 | 50 | 240 VAC | 4" | 1" | 3 | 10 | 6" | ฿32,876 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แบตเตอรี่เครื่องมือไร้สาย
- เครื่องผสมเคล็ดลับการเชื่อม
- ตัวกรองเหล็ก
- ขดลวดโซลินอยด์
- ตู้กลอง
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- เครื่องปูลาด
- การทดสอบยานยนต์
- อุปกรณ์กลาง
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- TRILOGY รหัสล็อคการเข้าถึง
- SIEMENS ตัวกระตุ้นวาล์ว
- TEMPSET TECH พัดลม PPV
- STRANCO INC เครื่องหมายท่อสามเฟส
- DEVILBISS กรอบถ้วยนำมาใช้ใหม่
- SOUTHWIRE COMPANY ไขควง
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 120080 ซีรีส์
- APOLLO VALVES 25-500 ซีรี่ส์ เกจวัดน้ำบรอนซ์ ลวดลายสี่เหลี่ยมจัตุรัส
- EATON เฟรมเซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ C, เฟรม K
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BR ขนาด 830 ตัวลดเฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม