Square D 8911dpso32v02 | Dp มอเตอร์สตาร์ท 2p 30a 120v คอยล์เปิด | 11w218 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 8911DPSO32V02 DP Motor Starter 2P 30A 120V คอยล์เปิด | AG9CBB 11W218

SQUARE D 8911DPSO32V02 DP มอเตอร์สตาร์ท 2P 30A 120V คอยล์เปิด

In Stock
รายการ: AG9CBB รุ่น: 8911DSO32V02ข้ามอ้างอิง: 11W218
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
฿19,190 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์สตาร์ท
การกระทำไม่ย้อนกลับ
แอมป์เอซี30
คอยล์โวลต์120 VAC
ความลึก4.09 "
ความสูง6.73 "
HP @ 1 เฟส - 120V2
HP @ 1 เฟส - 240V5
Hz50/60
จำนวนเสา2
UPC785901342809
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • Enclosure NEMA Rating: ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอซีคอยล์โวลต์ความลึกความสูงHP @ 1 เฟส - 120VHP @ 1 เฟส - 240Vความกว้างราคา
SQUARE D 8911DPSG22V02 DP Motor Starter 2P 25A 120V คอยล์ NEMA1 | AG9BZU 11V712 8911DPSG22V0225120 VAC5.56 "1"256"฿20,398
SQUARE D 8911DPSG22V09 DP มอเตอร์สตาร์ท 2P 25A 240V คอยล์ NEMA1 | AG9BZV 11V714 8911DPSG22V0925208 ถึง 240 VAC5.56 "1"256"-
RFQ
SQUARE D 8911DPSG32V02 DP Motor Starter 2P 30A 120V คอยล์ NEMA1 | AG9CAA 11W190 8911DPSG32V0230120 VAC5.56 "1"256"฿22,591
SQUARE D 8911DPSG32V09 DP มอเตอร์สตาร์ท 2P 30A 240V คอยล์ NEMA1 | AG9CAC 11W192 8911DPSG32V0930208 ถึง 240 VAC5.56 "1"256"฿22,591
SQUARE D 8911DPSG42V02 DP Motor Starter 2P 40A 120V คอยล์ NEMA1 | AG9CAJ 11W198 8911DPSG42V0240120 VAC5.56 "1"37.56"฿24,550
SQUARE D 8911DPSG42V09 DP มอเตอร์สตาร์ท 2P 40A 240V คอยล์ NEMA1 | AG9CAL 11W201 8911DPSG42V0940208 ถึง 240 VAC5.56 "1"37.56"฿24,550
SQUARE D 8911DPSO32V09 DP Motor Starter 2P 30A 208 / 240VAC คอยล์ | AG9CBD 11W220 8911DSO32V0930208 ถึง 240 VAC4.09 "6.73 "253.5 "฿19,190

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 8911DPSO32V02 DP มอเตอร์สตาร์ท 2P 30A 120V คอยล์เปิด
฿19,190 / หน่วย