SQUARE D 480VAC สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก
สไตล์ | รุ่น | HP @ 3 เฟส - 460V | แอมป์เอซี | ความลึก | HP @ 3 เฟส - 480V | HP @ 3 เฟส - 575V | ขนาด NEMA | ความกว้าง | ประเภทของอุปกรณ์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8536SAG12V06E | 2 | 9 | 5.56 " | 2 | 2 | 00 | 6" | NEMA 1 | - | RFQ
|
B | 8536SAG12V06 | 2 | 9 | 5.56 " | 2 | 2 | 00 | 6" | NEMA 1 | ฿29,069 | |
C | 8536SAO12V06 | 2 | 9 | 4.22 " | 2 | 2 | 00 | 3.5 " | จุดเปิด | ฿26,738 | |
C | 8536SBO2V06 | 5 | 18 | 4.22 " | 5 | 5 | 0 | 4.53 " | จุดเปิด | ฿29,216 | |
B | 8536SBG2V06 | 5 | 18 | 5.56 " | 5 | 5 | 0 | 6" | NEMA 1 | ฿36,277 | |
D | 8536SBA2V06 | 5 | 18 | 8.53 " | 5 | 5 | 0 | 6.38 " | นีมา 3R, 12 | ฿44,760 | |
D | 8536SCA3V06 | 10 | 27 | 8.53 " | 10 | 10 | 1 | 6.38 " | นีมา 3R, 12 | ฿42,275 | |
B | 8536SCG3V06 | 10 | 27 | 5.56 " | 10 | 10 | 1 | 6" | NEMA 1 | ฿34,764 | |
C | 8536SCO3V06 | 10 | 27 | 4.22 " | 10 | 10 | 1 | 4.53 " | จุดเปิด | ฿37,996 | |
B | 8536SDG1V06 | 25 | 45 | 6.31 " | 25 | 25 | 2 | 7.81 " | NEMA 1 | ฿70,043 | |
C | 8536SDO1V06 | 25 | 45 | 4.94 " | 25 | 25 | 2 | 4.31 " | จุดเปิด | ฿63,868 | |
D | 8536SDA1V06 | 25 | 45 | 8.12 " | 25 | 25 | 2 | 9.28 " | นีมา 3R, 12 | ฿79,269 | |
B | 8536SEG1V06 | 50 | 90 | 8.38 " | 50 | 50 | 3 | 11.44 " | NEMA 1 | ฿139,733 | |
C | 8536SEO1V06 | 50 | 90 | 6.500 " | 50 | 50 | 3 | 5.47 " | จุดเปิด | ฿117,362 | |
C | 8536SFO1V06 | 100 | 135 | 6.500 " | 100 | 100 | 4 | 6" | จุดเปิด | ฿283,760 | |
B | 8536SFG1V06 | 100 | 135 | 9" | 100 | 100 | 4 | 11.25 " | NEMA 1 | ฿291,625 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดบิต
- กระป๋องขยะอันตรายจากอันตราย
- ตลับลูกปืน Flangette
- การแก้ไขและซ่อมแซมสารประกอบ
- อุปกรณ์ดูดควัน
- มอเตอร์ HVAC
- พัดลมดูดอากาศ
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- เครื่องมือยึด
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- RAYMOND รถบรรทุกแผ่นและแผง
- BULLARD FH911 Series, หมวกกันไฟ
- DECTRON USA ถาดรองรับอลูมิเนียม
- COOPER B-LINE B329 ซีรี่ส์ มุมเปิดสั้นสองรู
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 9/16-20 Un
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/2-20 Un
- EATON สิ่งกีดขวางระหว่างเฟสของเบรกเกอร์แม่พิมพ์
- EATON ชุดล้อวัดยูรีเทน
- MARTIN SPROCKET C ธรรมดา 8 Groove Stock QD Sheaves
- HONEYWELL เทป