จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 8536SDO1V06 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 480v 3p 45a | AF6PGN 1H529

SQUARE D 8536SDO1V06 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 480v 3p 45a

In Stock
รายการ: AF6PGN รุ่น: 8536SDO1V06ข้ามอ้างอิง: 1H529
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
฿72,948 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก
การกระทำไม่ย้อนกลับ
แอมป์เอซี45
คอยล์โวลต์480 VAC
ความลึก4.94 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
ความสูง7.81 "
HP @ 3 เฟส - 208V10
HP @ 3 เฟส - 230V15
HP @ 3 เฟส - 240V15
HP @ 3 เฟส - 460V25
HP @ 3 เฟส - 480V25
HP @ 3 เฟส - 575V25
Hz50/60
ขนาด NEMA2
จำนวนเสา3
ประเภทเริ่มต้นNEMA
ความกว้าง4.31 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.03
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)23.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8536504000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 460Vแอมป์เอซีความลึกHP @ 3 เฟส - 480VHP @ 3 เฟส - 575Vขนาด NEMAความกว้างประเภทของอุปกรณ์ราคา
SQUARE D 8536SAG12V06E สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 480v 9a 3p | AF6LPC 19YA75 8536SAG12V06E295.56 "22006"NEMA 1-
RFQ
SQUARE D 8536SAG12V06 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 480v 3p 9a | AF6PDQ 1H472 8536SAG12V06295.56 "22006"NEMA 1฿24,963
SQUARE D 8536SBG2V06 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 480v 3p 18a | AF6PEC 1H485 8536SBG2V065185.56 "55-6"NEMA 1฿30,880
SQUARE D 8536SBO2V06 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 480v 3p 18a | AF6PEL 1H493 8536SBO2V065184.22 "55-4.53 "จุดเปิด฿34,892
SQUARE D 8536SCA3V06 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 480v 3p 27a | AF6PER 1H498 8536SCA3V0610278.53 "101016.38 "นีมา 3R, 12฿42,668
SQUARE D 8536SCG3V06 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 480v 3p 27a | AF6PFQ 1H506 8536SCG3V0610275.56 "101016"NEMA 1฿39,407
SQUARE D 8536SCO3V06 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 480v 3p 27a | AF6PGA 1H515 8536SCO3V0610274.22 "101014.53 "จุดเปิด฿27,380

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 8536SDO1V06 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 480v 3p 45a
฿72,948 / หน่วย