SQUARE D PXF ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ Bolt-On
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | PXF361200 | 1200A | 600V | - | RFQ
|
A | PXF361200G | 1200A | 600V | - | RFQ
|
B | PXF361600 | 1600 | 600 | - | RFQ
|
A | PXF361600G | 1600A | 600V | - | RFQ
|
A | PXF362000 | 2000A | 600V | - | RFQ
|
A | PXF362000G | 2000A | 600V | ฿1,183,726 | RFQ
|
A | PXF362500 | 2500A | 600V | ฿1,576,395 | RFQ
|
A | PXF362500G | 2500A | 600V | ฿1,972,893 | RFQ
|
PXF ซีรี่ส์ Bolt-On เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D PXF Series ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าจากความเสียหายที่เกิดจากการโอเวอร์โหลดและสภาวะลัดวงจร อุปกรณ์ที่อยู่ในรายการ UL เหล่านี้มี MicroLogic ที่ไม่สามารถใช้แทนกันได้สำหรับการส่งมอบทั้งฟังก์ชันการ จำกัด กระแสเป็นเวลานานและในทันที พวกเขารวมเข้ากับการออกแบบการติดตั้งแบบสลักเกลียวเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งได้ง่ายในพื้นที่ขนาดกะทัดรัดและให้พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงถึง 2500A ที่ความสามารถในการขัดจังหวะสูงสุด 100kA ที่ 480VAC
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันแก๊ส
- อุปกรณ์ตู้ลิ้นชัก
- ไฟและควันที่ทำให้ชื้น
- กลับครีบ
- อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ Twist Lock
- รีเลย์
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- NORTH BY HONEYWELL ฝาปิดเลนส์ช่วยหายใจแบบลอกออก
- SCOTSMAN เครื่องทำน้ำแข็ง
- BRADY ตัวล็อคเบรกเกอร์แบบหลายขั้ว
- STEEL CITY ฝาครอบกล่องชั้นและแผ่นพรม
- LITHONIA LIGHTING LED ฟลัชเมาท์
- LUMAPRO การแข่งขันแบบไอแน่น
- DIXON ข้อต่อตัวผู้ 520-H ปิโตรเลียม
- HUMBOLDT แม่พิมพ์ความเหนียว
- MORSE DRUM ชุดเกียร์
- VESTIL ตัวเลือกขา