SQUARE D เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์, ตัวยึด I-Line
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | สูงสุด ขนาดสายไฟ | นาที. ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | เจจีเอ36150 | 150 | 4/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | ฿131,252 | |
A | เจจีเอ36200 | 200 | 350 ก.ม. | 3/0 เอดับเบิลยูจี | ฿131,252 | |
A | เจจีเอ36225 | 225 | 350 ก.ม. | 3/0 เอดับเบิลยูจี | ฿131,252 | |
A | เจจีเอ36250 | 250 | 350 ก.ม. | 3/0 เอดับเบิลยูจี | ฿131,252 | |
B | JGA36250U31X | 250 | - | - | ฿155,882 | |
B | JGA36250U33X | 250 | - | - | ฿166,799 |
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป, ตัวยึด I-Line
เซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ JGA ของ Square D ออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันกระแสเกินและลดเวลาหยุดทำงานโดยการตัดวงจรไฟฟ้าทันทีที่เกิดสภาวะลัดวงจร ยูนิต J-frame เหล่านี้มีทริปแม่เหล็กความร้อน ปรับเทียบที่ 40 องศาเซลเซียส ให้ฟังก์ชันจำกัดกระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานและทันที มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดตั้งปลั๊กอินสไตล์ I-Line เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและเหมาะสำหรับการใช้งานฟีดย้อนกลับ กล่องแม่พิมพ์ของเบรกเกอร์เหล่านี้เก็บส่วนประกอบที่มีกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ทริป และกลไกอื่นๆ ไว้ภายในพื้นที่กะทัดรัด พวกเขาอยู่ในรายการ UL, รับรอง CSA & จัดอันดับ IEC และมีพิกัดกระแสสูงสุด 250A บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฝาปิดท่อระบายน้ำและซีล
- ร่างบูสเตอร์มอเตอร์
- แปรงท่อและท่อ
- สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- ช่องเก็บของ
- ไฟล์
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- สัญญาณ
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- solenoids
- E JAMES & CO แผ่นยาง Food Grade 60A
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS สิ่วมือ
- APPROVED VENDOR ตัวป้องกันท่อระบายน้ำ
- BUSSMANN ฟิวส์ยานยนต์ FLD Series
- BANJO FITTINGS Coupler, Cam และ Groove
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 5/16-28 Un
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ถัง CPVC แบบเก่าพร้อมปะเก็นนีโอพรีน, ซ็อกเก็ต x Fipt
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว PVC Y, ปลายหน้าแปลน, EPDM
- MAG-MATE ที่จับสำหรับเปลี่ยน
- BOSTON GEAR 32 Diametral Pitch Rack Gears เหล็ก