จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D JGA36225 เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก, 225 A, 3 P, 600 VAC, 35 kA ที่ 480 V | AF9HED 2GNY7

SQUARE D JGA36225 เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก 225 A, 3 P, 600 VAC, 35 kA ที่ 480 V

In Stock
รายการ: AF9HED รุ่น: JGA36225ข้ามอ้างอิง: 2GNY7
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
฿131,252 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
แอมป์225
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
ความลึก5"
ขนาดกรอบ250A / JG
ความสูง7.5 "
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์สูง2250A
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์ต่ำ1125A
สูงสุด คะแนนอากาศไม่ได้รับการจัดอันดับ
สูงสุด ขนาดสายไฟ350 ก.ม.
นาที. ขนาดสายไฟ3/0 เอดับเบิลยูจี
การติดเสียบแผงบอร์ด
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเฟสเอบีซี
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง4.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.24
ความสูงของเรือ (ซม.)15.01
ความยาวเรือ (ซม.)37.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.31
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ J-frame ซีรี่ส์ PowerPact ใช้เพื่อรักษาการไหลเข้าชั่วขณะของกระแสไฟฟ้าและป้องกันการสะดุดขณะป้องกันวงจร
  • ชุดเดินทางแม่เหล็กความร้อนที่เปลี่ยนไม่ได้ให้ทั้งการทำงานที่ใช้เวลานานและในทันที
  • ค่าการเดินทางแม่เหล็กที่ปรับได้อยู่ในช่วง 1125 - 2250 A
  • คลาส 612/661 ได้รับการจัดอันดับสำหรับใช้กับแผงวงจร I-line และแผงสวิตช์บอร์ด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์สูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟราคา
SQUARE D JGA36150 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 3p 600vac Lug | AF9HEA 2GNY4 เจจีเอ361501504/0 เอดับเบิลยูจี4 AWG฿131,252
SQUARE D JGA36200 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 200a 3p 600vac Lug | AF9HEC 2GNY6 เจจีเอ36200200350 ก.ม.3/0 เอดับเบิลยูจี฿131,252
SQUARE D JGA36250 เบรคเกอร์ 250a 3p 600vac Lug | AF9HEE 2GNY8 เจจีเอ36250250350 ก.ม.3/0 เอดับเบิลยูจี฿131,252
SQUARE D JGA36250U33X PowerPact J เซอร์กิตเบรกเกอร์, I-Line, Micrologic 3.2S | CE6HCR JGA36250U33X250--฿166,799
SQUARE D JGA36250U31X PowerPact J เซอร์กิตเบรกเกอร์, 250A, Micrologic 3.2S, 600V | CE6HCT JGA36250U31X250--฿155,882

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D JGA36225 เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก 225 A, 3 P, 600 VAC, 35 kA ที่ 480 V
฿131,252 / หน่วย