SQUARE D เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์: JGL ซีรี่ส์
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | สูงสุด ขนาดสายไฟ | นาที. ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | JGL36000S25AA | - | - | - | - | RFQ
|
B | JGL36150 | 150 | 4/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | ฿220,529 | |
C | JGL36175 | 175 | 4/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | ฿229,813 | |
A | JGL36175AA | 175 | - | - | ฿105,268 | RFQ
|
A | JGL36175SO | 175 | - | - | ฿111,234 | RFQ
|
D | JGL36200 | 200 | 350 ก.ม. | 3/0 เอดับเบิลยูจี | ฿233,679 | |
A | JGL36200SA | 200 | - | - | - | RFQ
|
E | JGL36225 | 225 | 350 ก.ม. | 3/0 เอดับเบิลยูจี | ฿258,594 | |
E | JGL36250 | 250 | 350 ก.ม. | 3/0 เอดับเบิลยูจี | ฿303,735 | |
A | JGL36250CU33X | 250 | - | - | ฿191,156 | RFQ
|
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์: JGL ซีรี่ส์
Square D PowerPact J Series เซอร์กิตเบรกเกอร์ใช้สำหรับป้องกันวงจรจากกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไปเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้และความเสียหายของอุปกรณ์ อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตั้งยูนิตได้ด้วยตัวเชื่อมต่อโหลดและสายข้างเพื่อการติดตั้งและบำรุงรักษาภาคสนาม มีความสามารถในการรองรับสายอลูมิเนียมหรือทองแดงที่มีขนาดตั้งแต่ 350 kcmil ถึง 3/0 AWG และยังคงไม่ไวต่อการโอเวอร์โหลดที่ไม่รุนแรง แต่ให้การป้องกันการ จำกัด กระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อขั้วสายสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าที่ผิด MCCB เหล่านี้มีตัวบ่งชี้ที่จับซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งสามตำแหน่ง (เปิด, ปิดและสะดุด) ของเบรกเกอร์และสามารถรีเซ็ตได้โดยการดันคันควบคุมด้วยตนเองในตำแหน่งที่ต้องการ เลือกจากตัวป้องกัน IEC ที่มีอยู่ในแบบ 3 ขั้วที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 600VAC Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นวางถังขยะ
- ประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์
- อุปกรณ์ทดสอบอุปกรณ์
- เซนเซอร์สำรอง
- พัดลมฐานที่อยู่อาศัย
- ข้อต่อท่อและข้อต่อ
- โคมไฟ
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- รถเข็นอเนกประสงค์
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิทช์ตัดการเชื่อมต่อสแตนเลสแบบไม่หลอมรวม
- STENS ตัวกรองล่วงหน้า
- EDWARDS SIGNALING โมดูล LED สีเหลืองอำพัน
- LOVEJOY J Type Flanges พร้อมรูกุญแจ, Metric Bores
- HOFFMAN ชุดติดตั้งแบบปรับความลึกได้ Concept Series
- ANVIL เหล็กกล้าคาร์บอน 45 องศา ข้อศอก
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Industrial 3-Way Horizontal Diverter บอลวาล์ว, BSP เกลียว, FKM, เมตริก
- MARTIN SPROCKET เฟรม Take-Up มุมบน, เฟรม MTA60
- Arrow Pneumatics ชุดซ่อมน้ำมันเครื่อง
- BROWNING ลูกกลิ้งเหล็กตอกหมุด