HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิทช์ตัดการเชื่อมต่อสแตนเลสสตีลแบบไม่หลอมรวม
สไตล์ | รุ่น | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | จำนวนเสา | ระยะ | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLDS3SS | 4, 4X, 12K | 30 | 30 | 3 เสา (3 ใบ) | 1 หรือ 3 | 4.87 " | 5.4 " | 5.39 " | ฿41,350 | |
A | HBLDS3SSAC | 4, 4X, 12K | 30 | 30 | 3 เสา (3 ใบ) | 3 | 4.87 " | 5.4 " | 5.39 " | ฿41,971 | |
A | HBLDS6SSAC | 4, 4X, 12K | 60 | 60 | 3 เสา (3 ใบ) | 3 | 7.3 " | 6" | 5.39 " | ฿55,949 | |
B | HBLDS10SS | 4, 4X, 12K | 100 | 100 | 3 เสา (3 ใบ) | 1 หรือ 3 | 7.3 " | 6" | 5.39 " | ฿61,233 | |
C | HBLDS3SSVFD | 4, 4X, 12K | 30 | 30 | 3 เสา (3 ใบ) | 3 | 4.87 " | 5.4 " | 5.39 " | ฿41,569 | |
A | HBLDS6SS | 4, 4X, 12K | 60 | 60 | 3 เสา (3 ใบ) | 1 หรือ 3 | 7.3 " | 6" | 5.39 " | ฿59,113 | |
B | HBLDS10SSAC | 4, 4X, 12K | 100 | 100 | 3 เสา (3 ใบ) | 3 | 7.3 " | 6" | 5.39 " | ฿68,187 | |
D | HBLDDS10SSR | 4X | 100 | 100 | 3 | 3 | 7.66 " | 6.1 " | 6.1 " | ฿93,122 | |
D | HBLDDS10SSRAC | 4X | 100 | 100 | 3 | 3 | 7.66 " | 6.1 " | 6.1 " | ฿95,796 |
สวิทช์ตัดการเชื่อมต่อสแตนเลสแบบไม่หลอมรวม
Hubbell Wiring Device-Kellems Stainless Steel, Circuit-Lock, disconnect switch ที่ไม่ได้ใช้งานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อการตัดการเชื่อมต่อหรือการยกเลิกการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับวงจรไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์เพื่อการบำรุงรักษาและวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรม สวิตช์ด้านบนทรงสี่เหลี่ยมเหล่านี้มีโครงสร้างสแตนเลสพร้อมที่จับโพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลตสีแดงที่มองเห็นได้ชัดเจนและซีลนีโอพรีนสำหรับการป้องกันน้ำเข้า Type 4X, 12K และ IP69k และความต้านทานการกัดกร่อน รุ่นที่เลือกที่มีหน้าสัมผัสเสริมสำหรับการหยุดชะงักปัจจุบันและไดรฟ์ความถี่ตัวแปรสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อก็มีให้ใช้งานเช่นกัน Raptor Supplies. เลือกจากสวิตช์ 1 หรือ 3 เฟสเหล่านี้ที่มีการจัดอันดับปัจจุบัน 30, 60 และ 100A Raptor Supplies.
เรายังมี สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่ไม่ใช่โลหะ มีฟังก์ชันและข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกันกับตัวเครื่องที่ไม่ใช่โลหะเพื่อให้มีความแข็งแรงมากขึ้นโดยมีน้ำหนักน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบสเตนเลสสตีล
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รางป้องกันท่อระบายน้ำ
- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์
- อุปกรณ์จัดเก็บลวดและแท่ง
- เครื่องลดความชื้นในสำนักงานและที่อยู่อาศัย
- การทดสอบการตกต่ำ
- ยาง
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- ลำเลียง
- ล้อขัด
- ตัวดึงและตัวแยก
- RACO ตัวเชื่อมต่อการบีบอัด
- LUMAPRO ส่วนติดตาม Accy
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series เต้ารับ GFCI ที่ทนต่อสภาพอากาศ
- APOLLO VALVES วาล์วลดแรงดันซีรีส์ 36E
- SPEARS VALVES PVC DWV P309 1/4 Bend Street Long Sweeps, ดุม x หัวจุก
- TRICO ปั๊มวัฏจักรอัตโนมัติ
- HUMBOLDT ระบบบรรจุมาตรวัดนิวเคลียร์
- MERSEN FERRAZ MPDB ซีรี่ส์ UL 1953 บล็อกจ่ายไฟแบบเปิด, อะลูมิเนียมระดับกลาง, โครงสร้างแบบสตั๊ดแบบกล่อง
- BUSSMANN ตัวยึดฟิวส์โมดูลาร์ CH Series, ไฟแสดงสถานะหลอดไฟนีออน