Hubbell Wiring Device-kellems Hblds3ssvfd | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด 3 เสา 600 Vac 30 A | 36l206 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSVFD สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 30 A | AC6VQE 36L206

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSVFD สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 30 A

In Stock
รายการ: AC6VQE รุ่น: HBLDS3SSVFDข้ามอ้างอิง: 36L206
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
฿41,569 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่แนบมา
แอมป์30
รูปแบบการติดต่อ3 สวท
คะแนนปัจจุบัน30
ความลึก5.4 "
ความเป็นฉนวนขั้นต่ำ 3000 VAC
Dimension8.38 x 4.87 x 5.39 "
หน้าที่หนัก
ความสูง5.39 "
HP1 ถึง 50 HP @ 600 VAC
อัตราส่วน IPIP54
ความยาว8.38 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA4, 4X, 12K
จำนวนเสา3 เสา (3 ใบ)
จำนวนสายไฟ5
อุณหภูมิในการใช้งาน-75 ถึง -40 องศาเซลเซียส
ระยะ3
แรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง4.87 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.48
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)25.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.56
รหัส HS8536695050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • หลอมได้ / ไม่ละลาย (ไม่ละลาย)
  • ชุดประกอบที่เป็นกลาง (รวม)
  • แบรนด์ย่อย: CIRCUIT-LOCK

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMAแอมป์คะแนนปัจจุบันจำนวนเสาระยะความกว้างความลึกความสูงราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SS สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 30 A | AC6VQC 36L204 HBLDS3SS4, 4X, 12K30303 เสา (3 ใบ)1 หรือ 34.87 "5.4 "5.39 "฿41,350
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSAC สวิทช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 30 A | AC6VQD 36L205 HBLDS3SSAC4, 4X, 12K30303 เสา (3 ใบ)34.87 "5.4 "5.39 "฿41,971
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SS สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 60 A, สแตนเลส | AC6VQF 36L207 HBLDS6SS4, 4X, 12K60603 เสา (3 ใบ)1 หรือ 37.3 "6"5.39 "฿59,113
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSAC สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 60 A, สแตนเลส | AC6VQG 36L208 HBLDS6SSAC4, 4X, 12K60603 เสา (3 ใบ)37.3 "6"5.39 "฿55,949
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SS สวิทช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 100 A | AC6VQH 36L209 HBLDS10SS4, 4X, 12K1001003 เสา (3 ใบ)1 หรือ 37.3 "6"5.39 "฿61,233
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSAC สวิทช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 100 A | AC6VQJ 36L210 HBLDS10SSAC4, 4X, 12K1001003 เสา (3 ใบ)37.3 "6"5.39 "฿68,187
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSR สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 600 VAC, 100 A | AH8JLQ 38UP46 HBLDDS10SSR4X100100337.66 "6.1 "6.1 "฿93,122

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSVFD สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 30 A
฿41,569 / หน่วย