Hubbell Wiring Device-kellems Hblds10ss | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด 3 เสา 600 Vac 100 A | 36l209 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SS สวิทช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 100 A | AC6VQH 36L209

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SS สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 100 A

In Stock
รายการ: AC6VQH รุ่น: HBLDS10SSข้ามอ้างอิง: 36L209
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
฿61,233 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่แนบมา
แอมป์100
รูปแบบการติดต่อ3 สวท
คะแนนปัจจุบัน100
ความลึก6"
ความเป็นฉนวนขั้นต่ำ 3000 VAC
Dimension11.63 x 7.3 x 5.39 "
หน้าที่หนัก
ความสูง5.39 "
HP1 ถึง 50 HP @ 600 VAC
อัตราส่วน IPIP54
ความยาว11.63 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA4, 4X, 12K
จำนวนเสา3 เสา (3 ใบ)
จำนวนสายไฟ5
อุณหภูมิในการใช้งาน-75 ถึง -40 องศาเซลเซียส
ระยะ1 หรือ 3
แรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง7.3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.88
ความสูงของเรือ (ซม.)20.07
ความยาวเรือ (ซม.)34.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.11
รหัส HS8536695050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • หลอมได้ / ไม่ละลาย (ไม่ละลาย)
  • ชุดประกอบที่เป็นกลาง (รวม)
  • แบรนด์ย่อย: CIRCUIT-LOCK

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMAแอมป์คะแนนปัจจุบันจำนวนเสาระยะความกว้างความลึกความสูงราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SS สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 30 A | AC6VQC 36L204 HBLDS3SS4, 4X, 12K30303 เสา (3 ใบ)1 หรือ 34.87 "5.4 "5.39 "฿41,350
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSAC สวิทช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 30 A | AC6VQD 36L205 HBLDS3SSAC4, 4X, 12K30303 เสา (3 ใบ)34.87 "5.4 "5.39 "฿41,971
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSVFD สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 30 A | AC6VQE 36L206 HBLDS3SSVFD4, 4X, 12K30303 เสา (3 ใบ)34.87 "5.4 "5.39 "฿41,569
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SS สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 60 A, สแตนเลส | AC6VQF 36L207 HBLDS6SS4, 4X, 12K60603 เสา (3 ใบ)1 หรือ 37.3 "6"5.39 "฿59,113
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSAC สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 60 A, สแตนเลส | AC6VQG 36L208 HBLDS6SSAC4, 4X, 12K60603 เสา (3 ใบ)37.3 "6"5.39 "฿55,949
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSAC สวิทช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 100 A | AC6VQJ 36L210 HBLDS10SSAC4, 4X, 12K1001003 เสา (3 ใบ)37.3 "6"5.39 "฿68,187
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSR สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 600 VAC, 100 A | AH8JLQ 38UP46 HBLDDS10SSR4X100100337.66 "6.1 "6.1 "฿93,122

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SS สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 100 A
฿61,233 / หน่วย