เซอร์กิตเบรกเกอร์ SQUARE D KI Series
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | KI36110 | 110A | 600V | ฿208,922 | RFQ
|
B | KI36125 | 125A | 600V | ฿208,922 | |
C | KI36150 | 150A | 600V | - | RFQ
|
C | KI36175 | 175A | 600V | ฿208,922 | |
B | KI36200 | 200A | 600V | - | RFQ
|
D | KI36225-1380 | 225 | 600 | ฿208,922 | RFQ
|
B | KI36225 | 225A | 600V | ฿208,922 | |
C | KI36250 | 250A | 600V | - | RFQ
|
KI ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์
Square D KI Series เซอร์กิตเบรกเกอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งภายในแผงควบคุมและแผงควบคุมอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์จากกระแสไฟเกินและการลัดวงจร เบรกเกอร์วงจร จำกัด กระแสเหล่านี้มีคุณสมบัติการเดินทางแม่เหล็กความร้อนเพื่อให้ทั้งฟังก์ชั่นการเดินทางเป็นเวลานานและทันทีที่ตอบสนองต่อการลัดวงจรอย่างรุนแรงในครั้งเดียวในขณะที่หลีกเลี่ยงการสะดุดเมื่อมีการโอเวอร์โหลดเล็กน้อย การออกแบบปลั๊กอินสไตล์ I-Line ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและขั้วต่อสายดึงด้านข้างช่วยให้การเดินสายไฟไม่ยุ่งยาก เลือกจากเบรกเกอร์ 3 ขั้วเหล่านี้ที่มีขนาดกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 110 ถึง 250A Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระป๋องนิรภัย Type II
- ถังขยะอัด
- การลดบูช
- หัวปุ่มกด
- เครื่องวัดอัตราการไหลล้ำ
- แผ่นขัดและสายพาน
- การทดสอบคอนกรีต
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- คีย์สต็อก
- SNAP-TITE จุกนม 316 SS 1" ถึง 11-1/2"
- UNGER เครื่องซักผ้าหน้าต่าง
- DIXON Splicers ท่อนำกลับมาใช้ใหม่
- VULCAN HART เครื่องตัด
- PASS AND SEYMOUR เสียบอะแดปเตอร์
- WIHA TOOLS ไขควงหลายบิตที่มีความแม่นยำ
- SPEEDAIRE ชุดสลัก
- MILLER ELECTRIC ถุงมือ MIG/สติ๊กสำหรับงานหนัก
- SMC VALVES ปิดกั้น
- VESTIL AP Series พาเลทและรางเลื่อนอะลูมิเนียม แบบมีพื้นกันลื่น