SQUARE D เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์: LEL ซีรี่ส์
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | LEL36400LSG | 400A | - | RFQ
|
B | LEL36400LI | 400A | ฿231,634 | |
A | LEL36600LSG | 600A | - | RFQ
|
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์: LEL ซีรี่ส์
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D LEL Series ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันความเสียหายจากสภาวะไฟเกินและไฟฟ้าลัดวงจร อุปกรณ์ที่อยู่ในรายการ UL เหล่านี้มีการออกแบบการติดตั้งแบบสลักเกลียวเพื่อให้แน่ใจว่าง่ายต่อการติดตั้งในพื้นที่ขนาดกะทัดรัดและให้พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงถึง 600A ที่ความสามารถในการขัดจังหวะสูงสุด 65kA ที่ 480VAC พวกเขารวมเข้ากับการเดินทางที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ของ MicroLogic ที่ไม่เหมือนใครสำหรับการส่งมอบฟังก์ชันการ จำกัด กระแสที่เป็นเวลานานเวลาสั้นและในทันที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นหุ้น
- อุปกรณ์บันได
- สายไฟ
- เครื่องป้อนจารบี
- รถเข็นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
- อะไหล่
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- พลาสติก
- รู้สึกว่า
- ปั๊มโรตารี่
- SOLA/HEVI-DUTY 5VDC, +/- 12VDC, แหล่งจ่ายไฟ DC
- KELCH ตัวจับดอกกัดเชลล์ เทเปอร์ ขนาด HSK63
- PASS AND SEYMOUR ที่วางโคมไฟกลางแจ้งที่ทนฝนและแดด
- HOFFMAN แผงโซลาร์เซลล์ติดผนัง
- DRUCKER DIAGNOSTICS centrifuges
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD แผ่นปิดบูต Microguard Ce Microporous
- DAYTON ฐาน
- SMC VALVES Vna Series วาล์วมีเดีย 2 ทาง
- WEG หน้าแปลนมอเตอร์ NEMA ชนิด D
- WEG ปลั๊กแบบหลายสาย