SQUARE D เซอร์กิตเบรกเกอร์: QDL ซีรี่ส์
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ความสูง | จำนวนเสา | ระยะ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QDL22070 | 70 | 6.47 " | 2 | 1 | 3" | ฿60,383 | |
B | QDL32070 | 70 | 6.47 " | 3 | 3 | 4.5 " | ฿90,176 | |
A | QDL22080 | 80 | 6.47 " | 2 | 1 | 3" | ฿55,755 | |
B | QDL32080 | 80 | 6.47 " | 3 | 3 | 4.5 " | ฿87,027 | |
B | QDL32090 | 90 | 6.47 " | 3 | 3 | 4.5 " | ฿87,027 | |
A | QDL22100 | 100 | 6.47 " | 2 | 1 | 3" | ฿63,542 | |
A | QDL22110 | 110 | 6.47 " | 2 | 1 | 3" | ฿52,590 | |
B | QDL32110 | 110 | 6.47 " | 3 | 3 | 4.5 " | ฿90,241 | |
B | QDL32125 | 125 | 6.47 " | 3 | 3 | 4.5 " | ฿84,373 | |
A | QDL22125 | 125 | 6.47 " | 2 | 1 | 3" | ฿55,755 | |
B | QDL32150 | 150 | 6.5 " | 3 | 3 | 4.5 " | ฿82,014 | |
A | QDL22150 | 150 | 6.47 " | 2 | 1 | 3" | ฿54,685 | |
A | QDL22175 | 175 | 6.47 " | 2 | 1 | 3" | ฿55,755 | |
B | QDL32175 | 175 | 6.47 " | 3 | 3 | 4.5 " | ฿85,747 | |
A | QDL22200 | 200 | 6.47 " | 2 | 1 | 3" | ฿42,865 | |
B | QDL32200 | 200 | 6.47 " | 3 | 3 | 4.5 " | ฿78,530 | |
A | QDL22225 | 225 | 6.47 " | 2 | 1 | 3" | ฿57,076 | |
B | QDL32225 | 225 | 6.47 " | 3 | 3 | 4.5 " | ฿75,646 | |
B | QDL32250 | 250 | 6.47 " | 3 | 3 | 4.5 " | ฿113,388 |
เซอร์กิตเบรกเกอร์: QDL Series
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D QDL Series มาในเฟรม PowerPact Q สำหรับการป้องกันกระแสเกินและการเปิดระบบ AC เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้มีกลไกการสลับที่อยู่เหนือศูนย์กลางพร้อมด้วยการดำเนินการที่ปราศจากการเดินทางเพื่อการสร้างและทำลายอย่างรวดเร็ว ปุ่ม push-to-trip ที่รวมอยู่ในฝาปิดช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดเบรกเกอร์ได้ด้วยตนเอง เบรกเกอร์เหล่านี้สร้างขึ้นตามมาตรฐาน UL Standard 489 และ NEMA Standard AB-1-1999 พวกเขามีกลไกการเดินทางด้วยความร้อน - แม่เหล็กที่แทนที่กระแสไฟอ่อนในขณะที่ตอบสนองต่อความผันผวนอย่างหนักในทันที Raptor Supplies นำเสนอเบรกเกอร์วงจรเหล่านี้ที่หลากหลายในรูปแบบ 2 และ 3 ขั้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมเป่าลม
- ห้องปฏิบัติการเตาอบและเตาเผา
- บันไดปีนรถบรรทุกมือ
- เครื่องจ่ายฟลักซ์
- ที่พักพิงสูบบุหรี่
- อุปกรณ์กระจาย
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- ไวร์เวย์
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- ผ้าลวด
- PROTO ประแจปลายเปิดจุดระเบิด SAE
- FACOM ประแจท้ายกล่อง
- OSG ดอกเกลียว M12 85 มม
- ALEMITE เครื่องวัดความดันหมอก
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับทนทานต่อสภาพอากาศ
- LINCOLN ELECTRIC ปลั๊กสายเคเบิล
- WEG ที่วางเท้า, มอเตอร์ทำความเย็น
- REED INSTRUMENTS หลอดไฟดิจิตอลสโตรโบสโคป