จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QDL32110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 110a 3p 240vac Lug | AF9HPW 2JXF1

SQUARE D QDL32110 เบรกเกอร์ 110a 3p 240vac Lug

In Stock
รายการ: AF9HPW รุ่น: QDL32110ข้ามอ้างอิง: 2JXF1
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
฿45,647 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240 VAC
แอมป์110
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก3.93 "
ขนาดกรอบ250A / QD
ความสูง6.47 "
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์สูง2400A
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์ต่ำ1200A
สูงสุด คะแนนอากาศ25kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ300 ก.ม.
นาที. ขนาดสายไฟ4 AWG
การติดยืนฟรี
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเฟสเอบีซี
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง4.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.14
ความสูงของเรือ (ซม.)14.12
ความยาวเรือ (ซม.)24.77
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.76
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • การเดินทางทันที (คงที่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความสูงจำนวนเสาระยะความกว้างราคา
SQUARE D QDL22070 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 70a 2p 240vac Lug | AF9HMD 2JWR9 QDL22070706.47 "213"฿34,204
SQUARE D QDL22080 เบรกเกอร์ 80a 2p 240vac Lug | AF9HMG 2JWT5 QDL22080806.47 "213"฿63,236
SQUARE D QDL22100 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100a 2p 240vac Lug | AF9HMT 2JWU7 QDL221001006.47 "213"฿30,194
SQUARE D QDL22110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 110a 2p 240vac Lug | AF9HMY 2JWX4 QDL221101106.47 "213"฿52,527
SQUARE D QDL22125 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 125a 2p 240vac Lug | AF9HND 2JWY1 QDL221251256.47 "213"฿30,194
SQUARE D QDL22150 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 2p 240vac Lug | AF9HNH 2JWY7 QDL221501506.47 "213"฿30,194
SQUARE D QDL22175 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 175a 2p 240vac Lug | AF9HNM 2JWZ4 QDL221751756.47 "213"฿30,194

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QDL32110 เบรกเกอร์ 110a 3p 240vac Lug
฿45,647 / หน่วย