SQUARE D หน้าที่ทั่วไป ฟิวส์ความปลอดภัย 240VAC สวิตช์
สไตล์ | รุ่น | วัสดุ | แอมป์เอซี | รูปแบบการติดต่อ | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | ระยะ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D223NRB | เหล็กชุบสังกะสี | 100 | 2 สวท | 3R | 2 | 3 | 1 | 10.5 " | ฿31,975 | |
B | D321NRB | เหล็กชุบสังกะสี | 30 | 3 สวท | 3R | 3 | 4 | 3 | 7.7 " | ฿16,121 | |
C | D322NRB | เหล็กชุบสังกะสี | 60 | 3 สวท | 3R | 3 | 4 | 3 | 7.5 " | ฿26,336 | |
D | D323NRB | เหล็กชุบสังกะสี | 100 | 3 สวท | 3R | 3 | 4 | 3 | 10.5 " | ฿40,250 | |
E | D324NRB | เหล็กชุบสังกะสี | 200 | 3 สวท | 3R | 3 | 4 | 3 | 19 " | ฿84,126 | |
A | D325NR | เหล็กชุบสังกะสี | 400 | 3 สวท | 3R | 3 | 4 | 3 | 22.2 " | ฿234,878 | |
A | D224NRB | เหล็กชุบสังกะสี | 200 | 2 สวท | 3R | 2 | 3 | 1 | 19 " | ฿68,716 | |
A | D221NRB | เหล็กชุบสังกะสี | 30 | 2 สวท | 3R | 2 | 3 | 1 | 7.7 " | ฿10,187 | |
A | D222NRB | เหล็กชุบสังกะสี | 60 | 2 สวท | 3R | 2 | 3 | 1 | 7.5 " | ฿21,784 | |
F | ดี.เอ็น | เหล็ก | 30 | พสวท | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 1 / 4 " | ฿5,551 | |
F | ดี.เอ็น | เหล็ก | 100 | 3 สวท | 1 | 3 | 4 | 3 | 10.5 " | ฿31,621 | |
G | D211NRB | เหล็ก | 30 | 2 สวท | 3R | 2 | 3 | 1 | 7.7 " | ฿9,585 | |
F | ดี.เอ็น | เหล็ก | 400 | 3 สวท | 1 | 3 | 4 | 3 | 24.9 " | ฿178,983 | |
F | ดี.เอ็น | เหล็ก | 200 | 3 สวท | 1 | 3 | 4 | 3 | 19 " | ฿59,796 | |
F | ดี.เอ็น | เหล็ก | 100 | 2 สวท | 1 | 2 | 3 | 1 | 10.5 " | ฿21,457 | |
F | ดี.เอ็น | เหล็ก | 60 | 3 สวท | 1 | 3 | 4 | 3 | 7.5 " | ฿18,832 | |
F | ดี.เอ็น | เหล็ก | 30 | 3 สวท | 1 | 3 | 4 | 3 | 7.2 " | ฿10,461 | |
F | ดี.เอ็น | เหล็ก | 30 | 2 สวท | 1 | 2 | 3 | 1 | 7.2 " | ฿6,849 | |
F | ดี.เอ็น | เหล็ก | 600 | 3 สวท | 1 | 3 | 4 | 3 | 24.9 " | ฿284,704 | |
F | ดี.เอ็น | เหล็ก | 200 | 2 สวท | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 " | ฿54,837 | |
F | ดี.เอ็น | เหล็ก | 60 | 2 สวท | 1 | 2 | 3 | 1 | 7.5 " | ฿11,675 | |
G | D326NR | เหล็ก | 600 | 3 สวท | 3R | 3 | 4 | 3 | 25.1 " | ฿444,042 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มือจับท่อร้อยสายไฟ
- อินเวอร์เตอร์
- ลักษณะยานยนต์
- ราวจับ
- ข้อต่อสากล
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- อุปกรณ์ใช้สอย
- เครื่องมือไฟฟ้า
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- ใบพัดลมและใบพัด
- BRADY เครื่องหมายท่อ, น้ำป้อนหม้อไอน้ำ
- OMRON 120VAC, รีเลย์ล็อคขดลวดคู่
- DAYTON โครงยึด, แบบฝัง / ยึดพื้นผิว
- NORTH BY HONEYWELL บังแดดเปลี่ยนหน้าจอ
- TEMPCO เครื่องทำความร้อนตู้ท่อ
- IMPERIAL ชุดคีมแหวน
- SUPER-STRUT U514 ซีรี่ส์ บีมแคลมป์
- WOODHEAD ชุดประกอบท่อ 130226 ซีรีส์
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อ CPVC True Lug, มือจับก้านโยก, SS Lug, FKM
- ENERPAC AD Series น๊อตยึด