SQUARE D Heavy Duty, Fusible, สวิตช์นิรภัย 240VAC
สไตล์ | รุ่น | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | แอมป์เอซี | รูปแบบการติดต่อ | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | ระยะ | ความกว้าง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DT322 | 1 | 60 | 3PDT | 3 | 3 | 3 | 11.5 " | 6.8 " | ฿156,943 | |
B | H221N | 1 | 30 | 2 สวท | 2 | 3 | 1 | 7.5 " | 4.9 " | ฿12,485 | |
C | H326N | 1 | 600 | 3 สวท | 3 | 4 | 3 | 28 " | 14 " | ฿339,042 | |
A | DT323 | 1 | 100 | 3PDT | 3 | 3 | 3 | 11.1 " | 6.8 " | ฿198,811 | |
A | DT321 | 1 | 30 | 3PDT | 3 | 3 | 3 | 11.5 " | 6.8 " | - | RFQ
|
C | H325N | 1 | 400 | 3 สวท | 3 | 4 | 3 | 27.6 " | 10.2 " | ฿199,570 | |
C | H325 | 1 | 400 | 3 สวท | 3 | 3 | 3 | 27.9 " | 10.1 " | ฿175,081 | |
D | H326DS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 600 | 3 สวท | 3 | 3 | 3 | 26 " | 12.1 " | ฿1,676,968 | |
D | H326NDS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 600 | 3 สวท | 3 | 4 | 3 | 26.2 " | 10.1 " | ฿1,642,628 | |
D | H325NDS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 400 | 3 สวท | 3 | 4 | 3 | 22 " | 11 " | ฿1,154,606 | |
D | H325DS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 400 | 3 สวท | 3 | 3 | 3 | 22 " | 11 " | ฿1,037,924 | |
E | H326NR | 3R | 600 | 3 สวท | 3 | 4 | 3 | 25.8 " | 14 " | ฿502,016 | |
E | H326R | 3R | 600 | 3 สวท | 3 | 3 | 3 | 27.9 " | 10.1 " | ฿426,240 | |
E | H325NR | 3R | 400 | 3 สวท | 3 | 4 | 3 | 28.5 " | 14 " | ฿221,689 | |
F | DT321RB | 3R | 30 | 3PDT | 3 | 3 | 3 | 11.8 " | 6.6 " | ฿135,352 | |
E | H325R | 3R | 400 | 3 สวท | 3 | 3 | 3 | 27.9 " | 10.1 " | ฿220,083 | |
E | H321NRB | 3R | 30 | 3 สวท | 3 | 4 | 3 | 7.5 " | 4.9 " | ฿30,537 | |
F | DT322RB | 3R | 60 | 3 สวท | 3 | 3 | 3 | 11.5 " | 6.6 " | ฿153,002 | |
F | DT323RB | 3R | 100 | 3PDT | 3 | 3 | 3 | 8.1 " | 6.6 " | ฿230,793 | |
G | H324AWK | 3อาร์, 12 | 200 | 3 สวท | 3 | 3 | 3 | 19.5 " | 9.2 " | ฿140,373 | |
G | H325AWK | 3อาร์, 12 | 400 | 3 สวท | 3 | 3 | 3 | 26.3 " | 10.1 " | ฿381,939 | |
G | H325NAWK | 3อาร์, 12 | 400 | 3 สวท | 3 | 4 | 3 | 26.2 " | 10.1 " | ฿386,910 | |
G | H326AWK | 3อาร์, 12 | 600 | 3 สวท | 3 | 3 | 3 | 26.2 " | 10.1 " | ฿617,843 | |
G | H326NAWK | 3อาร์, 12 | 600 | 3 สวท | 3 | 4 | 3 | 26 " | 12.1 " | ฿555,540 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กำแพงกั้นแบบพับเก็บได้แบบติดผนัง
- แพลตฟอร์มงานไฟเบอร์กลาส
- แหนบ
- ตัวกำหนดตำแหน่งวัสดุบาร์
- อุปกรณ์มอเตอร์
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- solenoids
- ที่เก็บเครื่องมือ
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- VULCAN HART ถัง Baffle
- COXREELS ม้วนท่อสปริงขับเคลื่อนด้วย LG Series Series
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮโดรลิค ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, Buna Seal
- EATON สายรัดมือจับชนิด Quicklag
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดบุช MST หมายเลขโซ่ 200
- HANDLE-IT ระบบกั้นความปลอดภัยคลังสินค้าแบบโมดูลาร์
- BISHAMON INDUSTRIES MobiLeveler ESX Series โต๊ะยก
- REMCO เครื่องขูดตรวจจับโลหะขนาด 4 นิ้ว
- BALDOR / DODGE GTB, ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์แบบ Pillow Block GRIP TIGHT แบบสองสลักเกลียว
- BOSTON GEAR 12 เฟืองตุ้มปี่เหล็ก Diametral Pitch