หน่วยเสียบ SQUARE D I-Line Busway
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | PHJ36060GNU31X | 60 | ฿277,963 | |
A | PHJ36060GNU44X | 60 | ฿404,727 | |
A | PHJ36060GNU33X | 60 | ฿293,072 | |
A | PHJ36100GNU31X | 100 | ฿322,581 | |
A | PHJ36100GNU44X | 100 | ฿449,345 | |
A | PHJ36100GNU33X | 100 | ฿337,690 | |
A | PHJ36150GNU31X | 150 | ฿669,054 | |
A | PHJ36150GNU44X | 150 | ฿795,818 | |
A | PHJ36150GNU33X | 150 | ฿684,163 | |
B | PJJ36250GNU31X | 250 | ฿878,836 | |
B | PJJ36250GNU33X | 250 | ฿900,381 | |
B | PJJ36250GNU43X | 250 | ฿972,654 | |
B | PJJ36250GNU44X | 250 | ฿1,059,436 |
หน่วยเสียบ I-Line Busway
เบรกเกอร์บัสเวย์ Square D ใช้กับยูนิตบัสเวย์ I-Line 2 เบรกเกอร์เฟรม J เหล่านี้มีคุณสมบัติการเดินทางแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งโปรแกรมได้เพื่อให้มีฟังก์ชั่น จำกัด กระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานเวลาสั้นและทันทีและเสียบปลั๊กเพื่อการติดตั้งที่ราบรื่น มีสายกราวด์บัสภายใน 4 สายสำหรับรองรับสายไฟขนาดตั้งแต่ 6 AWG ถึง 2/0 AWG (สายดิน) และ 3/0 AWG ถึง 350 kcmil (เฟสและสายกลาง) เบรกเกอร์เหล่านี้อยู่ในรายการ UL และได้รับการรับรอง CSA สำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้และมีอยู่ในพิกัดกระแสไฟ 60A - 250A Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือพิเศษแบตเตอรี่
- Desk Mover และอุปกรณ์เสริม Dolly
- ประแจที่โดดเด่นและน่าเบื่อ
- ชุดเริ่มต้น
- นิวเมติกวาล์วควบคุม
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- ขัด
- เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษ
- ควบคุมเสียงรบกวน
- APPROVED VENDOR ปลั๊ก Cored
- CONDOR รองรับหลังด้วย Foam Core
- JR SMITH พื้นท่อระบายน้ำ
- REDINGTON เครื่องวัดชั่วโมง Ac Quartz
- EDWARDS SIGNALING บีคอน LED
- APOLLO VALVES A127 Series วาล์วลดแรงดันอัตโนมัติควบคุม
- SPEARS VALVES วาล์วไดอะแฟรม PVC, ปลายหน้าแปลน, ไดอะแฟรมไฟเบอร์รองรับ FKM
- EATON ฝาครอบมิเตอร์วัดไฟ
- KERN AND SOHN OBB-AC ซีรี่ส์สวิงเอาต์คอนเดนเซอร์
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเจาะขั้นต่ำเหล็กสำหรับโซ่หมายเลข 160 ประเภท C