SQUARE D Arc Fault Mini เซอร์กิตเบรกเกอร์
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | แอมป์ | ประเภทเบรกเกอร์ | ความลึก | ความยาว | สูงสุด ขนาดสายไฟ | นาที. ขนาดสายไฟ | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO115PCAFI | 0.74 " | 15 | การรวมกันของ Arc Fault Interrupter | 2.9 " | 2.9 " | 14 AWG / 8 AWG | 12 AWG / 8 AWG | เสียบเข้าไป | ฿9,542 | |
B | QO120CAFI | 0.75 " | 20 | การรวมกันของ Arc Fault Circuit Interrupter | 2.98 " | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG | สกรูแคลมป์ | ฿14,232 | |
C | QO115VHCAFI | 0.75 " | 15 | การรวมกันของ Arc Fault Circuit Interrupter ความจุ Interupt สูง | 2.98 " | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG | สกรูแคลมป์ | ฿26,471 | |
C | QO120VHCAFI | 0.75 " | 20 | การรวมกันของ Arc Fault Circuit Interrupter ความจุ Interupt สูง | 2.98 " | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG | สกรูแคลมป์ | ฿26,471 | |
D | QO120PCAFI | 0.75 " | 20 | การรวมกันของ Arc Fault Interrupter | 2.92 " | 2.9 " | 8 AWG | 14 AWG | เสียบเข้าไป | ฿6,758 | |
E | QO120VHPCAFI | 0.75 " | 20 | การรวมกันของ Arc Fault Interrupter | 0.75 " | 2.9 " | 8 AWG | 14 AWG | เสียบเข้าไป | ฿26,471 | |
F | QO115CAFI | 0.75 " | 15 | การรวมกันของ Arc Fault Circuit Interrupter | 2.98 " | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG | สกรูแคลมป์ | ฿9,473 |
Arc Fault มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์
เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก Square D เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับโหลดเซนเตอร์แผงจ่ายสวิตช์บอร์ดและแผงควบคุมเพื่อป้องกันการลัดวงจรและกระแสเกินพิกัดในการจ่ายกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ที่อยู่ในรายการ UL เหล่านี้มีชุดเดินทางแม่เหล็กความร้อนพร้อมกลไกป้องกันความผิดปกติของอาร์กเพื่อให้ทั้งฟังก์ชัน จำกัด กระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานและในทันที นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับขั้วต่อสกรูแคลมป์ / ปลั๊ก - อินเพื่อการเดินสายที่ง่ายและการจัดเรียงใหม่ที่ไม่ยุ่งยาก เลือกจากเบรกเกอร์วงจรเหล่านี้ที่มีอยู่ในตัวเลือกพิกัดกระแส 15 และ 20A บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์พินและปลอกแขน
- ส่วนประกอบของระบบ Barrier ที่ยืดหยุ่น
- แถบประตูฮาร์ดแวร์
- ถังสีและหม้ออัดแรงดัน
- อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วของ UV
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- เล็บ
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- SQUARE D FA Series, เซอร์กิตเบรกเกอร์
- THOMAS & BETTS LT6FES02W ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- APOLLO VALVES WD141 ซีรี่ส์วาล์วปีกผีเสื้อนั่งยืดหยุ่น
- SPEARS VALVES PVC True Union Industrial 3-Way Horizontal Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต JIS, FKM, Metric
- SPEARS VALVES พีวีซีคลาส 125 ขึ้นรูป 90 องศา ข้อศอก
- SPEARS VALVES PVC Black Schedule 40 ท่อและข้อต่อฟิตติ้ง, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EATON DS / DSII ประเภท Undervoltage Releases
- Stafford Mfg ซีรีส์ซิกเนเจอร์ คัปปลิ้งแบบปลอกสวมละเอียดชิ้นเดียว
- KIMBLE CHASE ขวดปฏิกิริยาทรงกระบอก
- WELLER สถานีบัดกรีดิจิตอล