Square D Qo120vhpcafi | 30ye79 | เสียบปลั๊กเซอร์กิตเบรกเกอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QO120VHPCAFI เบรกเกอร์ขนาดเล็ก, 20 A, 1P, 22kAIC @ 120V | AF9ZWT 30 ปี 79

SQUARE D QO120VHPCAFI เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก, 20 A, 1P, 22kAIC@120V

In Stock
รายการ: AF9ZWT รุ่น: QO120VHPCAFIอ้างอิงข้าม: 30YE79
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
฿3,956 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบ Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC120 VAC
แอมป์20
ประเภทเบรกเกอร์การรวมกันของ Arc Fault Interrupter
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก0.75 "
ความยาว2.9 "
สูงสุด คะแนนอากาศ22kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ8 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
จำนวนเสา1
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลเสียบเข้าไป
ความกว้าง0.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)12.04
ความยาวเรือ (ซม.)7.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.88
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D QO120VHPCAFI เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการลัดวงจรการโอเวอร์โหลดและการป้องกันความผิดพลาดของส่วนโค้งร่วมกับวงจรไฟฟ้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับศูนย์โหลดซีรีส์ QO
  • เป็นเบรกเกอร์ปลั๊กอิน 1 ขั้ว 1 เฟสพร้อมระบบป้องกันการเดินทางด้วยแม่เหล็กความร้อนและฟังก์ชั่นการเดินทางที่ใช้เวลานานและทันที
  • เบรกเกอร์ Square D ที่ได้รับการรับรองตามรายการ UL และ CSA นี้ทำงานที่ 20 A / 120 V และรองรับสายอลูมิเนียมและทองแดง 14 - 8 AWG

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างแอมป์ประเภทเบรกเกอร์ความลึกความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
SQUARE D QO115CAFI ปลั๊กเบรกเกอร์ 15a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXL 12R454 QO115CAFI0.75 "15การรวมกันของ Arc Fault Circuit Interrupter2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGสกรูแคลมป์฿3,466
SQUARE D QO120CAFI ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 1 เสา 10ka 120v | AF6FXM 12R455 QO120CAFI0.75 "20การรวมกันของ Arc Fault Circuit Interrupter2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGสกรูแคลมป์฿3,466
SQUARE D QO115VHCAFI Plug In Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXN 12R456 QO115VHCAFI0.75 "15การรวมกันของ Arc Fault Circuit Interrupter ความจุ Interupt สูง2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGสกรูแคลมป์฿26,471
SQUARE D QO120VHCAFI Plug In Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXP 12R457 QO120VHCAFI0.75 "20การรวมกันของ Arc Fault Circuit Interrupter ความจุ Interupt สูง2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGสกรูแคลมป์฿26,471
SQUARE D QO115PCAFI เบรกเกอร์จิ๋ว 15a 1 Pole 10k | AF9ZWP 30 ปี 76 QO115PCAFI0.74 "15การรวมกันของ Arc Fault Interrupter2.9 "2.9 "14 AWG / 8 AWG12 AWG / 8 AWGเสียบเข้าไป฿2,805
SQUARE D QO120PCAFI เบรกเกอร์จิ๋ว 20a 1 Pole 10k | AF9ZWR 30 ปี 78 QO120PCAFI0.75 "20การรวมกันของ Arc Fault Interrupter2.92 "2.9 "8 AWG14 AWGเสียบเข้าไป฿2,805

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QO120VHPCAFI เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก, 20 A, 1P, 22kAIC@120V
฿3,956 / หน่วย