SQUARE D สลับสวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล
สไตล์ | รุ่น | ไฟนำร่อง | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | HP @ 1 เฟส - 230V | HP @ 3 เฟส - 480V | HP @ 3 เฟส - 575V | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2510KO2 | ไม่ | 2.34 " | 4.12 " | 1.69 " | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | ฿8,509 | |
B | 2510KR2 | ไม่ | 4.25 " | 6.36 " | 3.95 " | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | ฿25,706 | |
C | 2510 กิโลวัตต์ 1 ชม | ไม่ | 4.25 " | 4.38 " | 3" | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | ฿20,135 | |
D | 2510KS2 | ไม่ | 1.44 " | 4.5 " | 2.75 " | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | ฿9,395 | |
C | 2510KW2 | ไม่ | 4.25 " | 4.25 " | 3" | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | ฿25,408 | |
C | 2510KW1 | ไม่ | 4.25 " | 4.25 " | 3" | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | ฿21,212 | |
E | 2510 กก. 2 | ไม่ | 2.75 " | 4.25 " | 2.88 " | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | ฿9,889 | |
C | 2510 กิโลวัตต์ 2 ชม | ไม่ | 4.25 " | 4.38 " | 3" | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | ฿28,562 | |
F | 2510KF 2 | ไม่ | 2.5 " | 4.5 " | 2.75 " | 7.5 | 10 | 10 | 600VAC / 230VDC | ฿9,183 | |
F | 2510KG1 | ไม่ | 2.75 " | 4.25 " | 2.44 " | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | ฿4,507 | |
G | 2510KG2 | ไม่ | 2.75 " | 4.25 " | 2.44 " | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | ฿9,845 | |
B | 2510KR1 | ไม่ | 4.25 " | 6.36 " | 3.95 " | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | ฿20,163 | |
H | 2510KO1 | ไม่ | 2.34 " | 4.12 " | 1.69 " | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | ฿3,838 | |
D | 2510KS1 | ไม่ | 1.44 " | 4.5 " | 2.75 " | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | ฿4,581 | |
D | 2510KF 1 | ไม่ | 2.5 " | 4.5 " | 2.75 " | 2 | - | 3 | 600VAC / 230VDC | ฿3,706 | |
C | 2510KW1B | ไม่ | 4.56 " | 4.38 " | 3" | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | - | RFQ
|
B | 2510KR2H | ไม่ | 4.25 " | 6.36 " | 3.95 " | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | ฿28,832 | |
F | 2510 กก | ใช่ | 2.75 " | 4.25 " | 2.88 " | 2 | 3 | 3 | 600VAC / 230VDC | ฿8,320 | |
C | 2510KW2C | ใช่ | 4.56 " | 4.38 " | 3" | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | ฿29,880 | |
C | 2510KW1A | ใช่ | 4.25 " | 4.38 " | 3" | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | ฿25,279 | |
F | 2510KG1B | ใช่ | 2.75 " | 4.25 " | 2.44 " | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | ฿8,184 | |
F | 2510KG2C | ใช่ | 2.75 " | 4.25 " | 2.44 " | 7.5 | 10 | 10 | 600VAC / 230VDC | ฿13,295 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดแอลซีอาร์
- ยางวาล์วและส่วนขยาย
- หมึกลายฉลุ
- เต้ารับ Twist Lock
- ท่อพลาสติก
- ตลับ
- สวิทช์
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- การระบุการควบคุมคีย์
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- WESTWARD แตะฟลุตเหล็กความเร็วสูงแบบตรงเสร็จสิ้นสดใส
- STANLEY เล็บดึง
- CDI TORQUE PRODUCTS หัวประแจแรงบิดเปลี่ยนได้ปลายเปิด
- COLDER PRODUCTS COMPANY เม็ดมีดคัปปลิ้งแบบตรงซีรีย์ PLC
- PETERSEN PRODUCTS ปลั๊กท่อขนาดกลางรุ่น 114
- COOPER B-LINE Type 12 Lay In Wireway ข้อศอก 45 องศา
- GRUVLOK กัลวาไนซ์ 90 องศา ข้อศอก
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านพิเศษ ซีรีส์ 5467
- CONDOR Rain Poncho ชุดกันฝนแบบใช้ซ้ำได้
- MORSE DRUM กดหมุด