จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 2510KW1 สวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล IEC 30A 600V | AG9GCX 1H408

SQUARE D 2510KW1 สวิทซ์มอเตอร์แบบแมนนวล IEC 30A 600V

In Stock
รายการ: AG9GCX รุ่น: 2510KW1ข้ามอ้างอิง: 1H408
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
฿21,076 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล
แอมป์เอซี30
ความลึก4.25 "
ความสูง4.25 "
HP @ 1 เฟส - 120V2
HP @ 1 เฟส - 230V2
HP ที่ 115VDC2
HP ที่ 230VDC1-1/2
HP @ 3 เฟส - 460-575V3
HP @ 3 เฟส - 480V3
HP @ 3 เฟส - 575V3
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600 VAC
จำนวนเสา2
ผู้ประกอบการสลับ
ไฟนำร่องไม่
ประเภทเริ่มต้นสไตล์ NEMA
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)13.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Enclosure NEMA Rating: 4
  • HP @ 3 เฟส - 240V: 2
  • ความไวในการสูญเสียเฟส: ไม่
  • คุณสมบัติพิเศษ: Water Tight and Dust Tight

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไฟนำร่องความลึกความสูงความกว้างHP @ 1 เฟส - 230VHP @ 3 เฟส - 480VHP @ 3 เฟส - 575Vแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D 2510KG1 สวิทช์มอเตอร์แบบแมนนวล NEMA 30A 600V | AG9GCP 1H400 2510KG1ไม่2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC฿2,799
SQUARE D 2510KG2 สวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล IEC 30A 600V | AG9GCQ 1H401 2510KG2ไม่2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600 VAC฿6,543
SQUARE D 2510KGJ2 สวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล IEC 90 ถึง 150A 600V | AG9GCR 1H403 2510 กก. 2ไม่2.75 "4.25 "2.88 "7.51010600 VAC฿10,263
SQUARE D 2510KO1 สวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล IEC 12 ถึง 20A 600V | AG9GCT 1H404 2510KO1ไม่2.34 "4.12 "1.69 "233600 VAC฿1,964
SQUARE D 2510KO2 สวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล IEC 30A 600V | AG9GCU 1H405 2510KO2ไม่2.34 "4.12 "1.69 "7.51010600 VAC฿6,871
SQUARE D 2510KS1 สวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล IEC 15 ถึง 25A 600V | AG9GCV 1H406 2510KS1ไม่1.44 "4.5 "2.75 "233600 VAC฿2,100
SQUARE D 2510KS2 สวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล IEC 25 ถึง 40A 600V | AG9GCW 1H407 2510KS2ไม่1.44 "4.5 "2.75 "7.51010600 VAC฿4,623

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 2510KW1 สวิทซ์มอเตอร์แบบแมนนวล IEC 30A 600V
฿21,076 / หน่วย